PARKER 4010シリーズ、ニップル
形式 | モデル | バルブデザイン | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | パーカーインターチェンジ | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4110-5 | - | 3 / 4 " | NPTF | 28ガロン/分 | - | - | 玉 | 3 / 4-14 " | ¥7,327 | 見積依頼
|
B | 4010-T6 | 玉 | 1 / 4 " | オーブ | 3ガロン/分 | 1 39 / 64 " | 4010-T6 | ポペット | 9 / 16-18 | ¥4,866 | |
B | 4010-2P | ポペット | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 31 / 64 " | 4010-2P | ポペット | 1 / 4-18 " | ¥3,225 | |
B | 4010-6P | ポペット | 1" | NPTF | 50ガロン/分 | 2 51 / 64 " | 4010-6P | ポペット | 1-11 1 / 2」 | ¥13,859 | |
B | 4010-3P | ポペット | 3 / 8 " | NPTF | 6ガロン/分 | 1 39 / 64 " | 4010-3P | ポペット | 3 / 8-18 " | ¥4,430 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーカッター
- 電気天井ヒーター
- マリン配線アクセサリー
- パイプトング
- アンテナ
- HVACモーター
- 土壌試験
- マリンポンプとRVポンプ
- フローリング
- フレキシブルインペラーポンプ
- KIPP M10ネジサイズステンレス鋼ノブ
- BENCHPRO プレミアムパッケージングベンチセット
- WESTWARD グリースポンプ50:1の比率
- KERN AND SOHN 橋の計量
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアングルノズルセット
- BALDOR MOTOR SCR ドライブ モーター、240V アーマチュア
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、575V、三相、フットマウント完全密閉型
- MARTIN SPROCKET サイズ C タイプ フレームカット スプロケットに穴加工、チェーン数 124
- MASTER LOCK 受信機のロック
- NIBCO DWVアダプター、ABS