入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | オーブ |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | 3ガロン/分 |
長さ | 1 39 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
Oリングスレッド(インチ) | 9/16 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 4010-T6 |
パイオニアインターチェンジ | 4010-T6 |
メッキ | 亜鉛 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 9/16 |
シール材 | ニトリル |
形式 | ポペット |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 9 / 16-18 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | 玉 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。