PARKER SSH1-60シリーズ 油圧クイックカプラー 303SS
形式 | モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH8-63-T16 | 1" | 50 gpm | 1000のプサイ | SH8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | ¥89,294 | |
A | SH4-63-T10 | 1 / 2 " | 12 GPM | 1500のプサイ | SH4-63-T10 | 7 / 8」-14 | ¥39,310 | |
A | SH2-63-T6 | 1 / 4 " | 3 gpm | 2000のプサイ | SH2-63-T6 | 9 / 16」-18 | ¥22,622 | |
A | SH6-63-T12 | 3 / 4 " | 28 gpm | 1500のプサイ | SH6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | ¥68,125 | |
A | SH3-63-T8 | 3 / 8 " | 6 gpm | 1500のプサイ | SH3-63-T8 | 3 / 4」-14 | ¥27,219 |
SSH1-60シリーズ 油圧クイックカプラ 303SS
パーカー ISO B シリーズ油圧クイックコネクト カップリング プラグ (ニップルとも呼ばれます) を使用購入に進む、油圧ラインの迅速な接続と取り外しが可能になり、油圧システムのメンテナンス、修理、コンポーネントの交換を迅速に行うことができます。 これらは ISO 7241 シリーズ B 規格に従って設計されており、他の ISO B シリーズ カップリングとの互換性が保証されています。 これらのステンレス鋼カプラーは、接続解除時に自動的に遮断するポペットバルブ機構を備えており、流体の損失や汚染物質の侵入を防ぎます。 また、ボールロック機構も組み込まれており、偶発的な切断のリスクを最小限に抑えます。 これらのニップルには、流体の流れを制御する金属製のバルブストップと、最大 5000 psi の圧力に耐えるニトリルシールが付いており、漏れを防ぎます。 さらに ORB (O リング ボス) 接続を利用してメス端にしっかりとフィットし、気泡の入らないフィッティングを実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルメーターシャント
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- 振動工具アクセサリ
- ロッドおよびピストンシール
- 回生ブロワーマフラー
- ユーティリティカート
- 機械液
- 包装用テープディスペンサーと機器
- スリング
- マーキングツール
- GROTE バッテリーケーブル
- OSG コバルト、ネジ加工、ブライトタップ仕上げ
- FERVI 調整可能なアングルプレート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 8-16 Un
- EATON NWFシリーズ 電子配線用遮断器 Nフレーム
- EATON Crouse-Hinds シリーズ スクエア アウトレット ボックス
- EATON IQ 140 シリーズ メーター
- 80/20 15 シリーズ T スロット押出成形品
- ESSICK AIR ポータブル加湿器
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 30