入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 303 SS |
ボディサイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | オーブ |
終了 | 303 SS |
注ぐ速さ | 12 GPM |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
Oリングスレッド(インチ) | 7/8 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | SH4-63-T10 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 7/8 |
シール材 | ブナN |
シャットオフ | ダブル |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 7 / 8」-14 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH2-63-T6 | 1 / 4 " | 3 gpm | 2000のプサイ | SH2-63-T6 | 9 / 16」-18 | ¥24,949 | |
SH3-63-T8 | 3 / 8 " | 6 gpm | 1500のプサイ | SH3-63-T8 | 3 / 4」-14 | ¥30,019 | |
SH6-63-T12 | 3 / 4 " | 28 gpm | 1500のプサイ | SH6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | ¥72,636 | |
SH8-63-T16 | 1" | 50 gpm | 1000のプサイ | SH8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | ¥98,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。