入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | ホースバーブ、90度 |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 200のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最小動作温度 | -20度F |
動作温度 範囲 | -20度から400度F |
シール材 | シリコーン |
シールタイプ | インタフェース |
スリーブ素材 | 真鍮 |
形式 | バルブなし |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7419995050 |
プロダクト | モデル | シールタイプ | ボディサイズ | 接続タイプ | 形式 | 注ぐ速さ | 直径内ホース | アイテム価格 | 最小動作温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC204 | インタフェース | 1 / 4 " | ホースバーブ | バルブなし | 3ガロン/分 | 1 / 4 " | クイックカプラ | -20度F | ¥4,732 | ||
PC204-BP | インタフェース | 1 / 4 " | Lokホースバーブを押す | バルブなし | 3ガロン/分 | 1 / 4 " | クイックカプラ | -20度F | ¥6,190 | ||
PC206 | インタフェース | 1 / 4 " | ホースバーブ | バルブなし | 3ガロン/分 | 3 / 8 " | クイックカプラ | -20度F | ¥4,058 | ||
PC214 | インタフェース | 1 / 4 " | ホースバーブ、90度 | バルブなし | 3ガロン/分 | 1 / 4 " | クイックカプラ | -20度F | ¥4,919 | ||
PC216 | インタフェース | 1 / 4 " | ホースバーブ、90度 | バルブなし | 3ガロン/分 | 3 / 8 " | クイックカプラ | -20度F | ¥5,182 | ||
PC216-BP | インタフェース | 1 / 4 " | プッシュロックホースバーブ、90度 | バルブなし | 3ガロン/分 | 3 / 8 " | クイックカプラ | -20度F | ¥6,530 | ||
PC306 | インタフェース | 3 / 8 " | ホースバーブ | バルブなし | 6ガロン/分 | 3 / 8 " | クイックカプラ | -20度F | ¥5,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。