VESTIL CST-F-CR シリーズ ゴムキャスター
形式 | モデル | タイプ | 容量 | キャスターサイズ | 直径 | デュロメータ | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-F-4×2CR-S | - | 450ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥6,252 | 見積依頼
|
A | CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥8,339 | 見積依頼
|
A | CST-F-6×2CR-SWB | - | 1500ポンド。 | 6 "×2」 | 6" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥9,266 | 見積依頼
|
A | CST-F-8×2CR-S | - | 675ポンド。 | 8 "×2」 | 8" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥10,864 | 見積依頼
|
A | CST-F-8×2CR-SWB | - | 675ポンド。 | 8 "×2」 | 8" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥11,819 | 見積依頼
|
A | CST-F-5×2CR-S | - | 500ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥7,180 | 見積依頼
|
A | CST-F-6×2CR-S | - | 600ポンド。 | 6 "×2」 | 6" | 65 (-/+) ショア A | 亜鉛めっき | - | 旋回キャスター | ¥8,546 | 見積依頼
|
B | CST-F-5×2CR-R | リジッド | 500ポンド。 | 5 "×2」 | 5" | 65 (+/-5) ショア A | 亜鉛めっき | 6 1 / 2 " | リジッドキャスター | ¥6,704 | 見積依頼
|
B | CST-F-8×2CR-R | リジッド | 675ポンド。 | 8 "×2」 | 8" | 65 (+/-5) ショア A | 亜鉛めっき | 9 1 / 2 " | リジッドキャスター | ¥10,425 | 見積依頼
|
B | CST-F-4×2CR-R | リジッド | 450ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 65ショアA | 亜鉛めっき | 5 1 / 2 " | リジッドキャスター | ¥5,557 | 見積依頼
|
C | CST-F-4×2CR-SWB | ブレーキ付きスイベル | 450ポンド。 | 4 "×2」 | 4" | 65ショアA | 亜鉛めっき | 5 1 / 2 " | 旋回キャスター | ¥6,948 | 見積依頼
|
B | CST-F-6×2CR-R | トータルブレーキ付きスイベル | 600ポンド。 | 6 "×2」 | 6" | 65 (+/-5) ショア A | 亜鉛メッキ、青色不動態化処理 | 7 1 / 2 " | リジッドキャスター | ¥7,875 | 見積依頼
|
CST-F-CRシリーズラバーキャスター
Vestil CST-F-CR シリーズ キャスターは、溶剤、グリース、油、水に対する耐性を備えた高品質熱可塑性ゴム (TPR) 構造を特徴としています。 これらのユニットはポリオレフィン製ホイールコアに化学結合されているため、静電気放電に対する床の優れた保護が保証され、電子会社、製造工場、医療工学施設など、静電気の蓄積に非常に敏感なエリアに最適です。 さらにボールベアリングと統合されており、跡が残らずスムーズで静かな回転動作を実現します。 これらのゴム (DK-導電性) キャスターは、4 x 2 平方インチから 8 x 2 平方インチまでの幅広いサイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーリレー
- 伸縮継手
- ホイールラグナットロック
- ホモジナイザーアクセサリー
- 鉛ホース
- 冷凍
- フローコントロールバルブ
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- コンピュータ用品とメディア
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- APPROVED VENDOR ピペットトランスファー
- MACROMATIC TD-812シリーズ、時間遅延リレー、120VAC / DC
- GPIMETERS タイプTケーブル
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 製作フィッティング ティー、ガスケット x スピゴット x ガスケット
- SPEARS VALVES PVC Y ストレーナ、SR ネジ端、FKM シール PVC スクリーン
- MOLDED FIBERGLASS トレー
- TIMKEN SDAF222シリーズ ストレート穴取付用ピローブロック
- TIMKEN 単列アンギュラコンタクト軸受
- TSUBAKI 割テーパブッシュ R2形
- TRI-ARC 頑丈な穴あきローリングはしご