入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
注ぐ速さ | 3 gpm |
長さ | 1.156 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から400度F |
シール材 | シリコーン |
シールタイプ | インタフェース |
スリーブ素材 | 真鍮 |
番手 | 1 / 8」-27 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7412200035 |
モデル | マックス。 圧力 | ベアリング材質 | ボディ材質 | 動作温度 範囲 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 番手 | ボディサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-61XNUMX | 1000のプサイ | ステンレス鋼 | 真鍮 | -40度から250度F | BH1-61XNUMX | ブナN | 1 / 8」-27 | 1 / 8 " | ¥4,069 | |
BH2-61XNUMX | 1000のプサイ | ステンレス鋼 | 真鍮 | -40度から250度F | BH2-61XNUMX | ブナN | 1 / 4」-18 | 1 / 4 " | ¥4,434 | |
BH3-61XNUMX | 1000のプサイ | ステンレス鋼 | 真鍮 | -40度から250度F | BH3-61XNUMX | ブナN | 3 / 8」-18 | 3 / 8 " | ¥5,291 | |
BH4-61XNUMX | 1000のプサイ | ステンレス鋼 | 真鍮 | -40度から250度F | BH4-61XNUMX | ブナN | 1 / 2」-14 | 1 / 2 " | ¥7,159 | |
BH6-61XNUMX | 1000のプサイ | ステンレス鋼 | 真鍮 | -40度から250度F | BH6-61XNUMX | ブナN | 3 / 4」-14 | 3 / 4 " | ¥12,858 | |
BH8-61XNUMX | 1000のプサイ | ステンレス鋼 | 真鍮 | -40度から250度F | BH8-61XNUMX | ブナN | 1 "-11-1 / 2 | 1" | ¥18,640 | |
H1-63 | 5000のプサイ | ステンレス鋼 | 鋼 | -40度から250度F | H1-63 | ブナN | 1 / 8」-27 | 1 / 8 " | ¥2,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。