PARKER H2-62Y クイックカップリング、1/4 インチ NPTF、多目的、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボール材料 | 鋼 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 3ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 204度C |
最大 作動圧力 | 5000のプサイ |
最小動作温度 | -26度C |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | フッ化炭素 |
ねじの種類 | 女性 |
真空圧力 | 27.4水銀柱インチ |
バルブ材質 | 鋼 |
バルブタイプ | ポペット |
モデル | マックス。 圧力 | ボール材料 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小動作温度 | 動作温度 範囲 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | BH1-60XNUMX | ニトリル | ¥8,308 | |
BH2-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3700 psi | -40度C | -40度から250度F | BH2-60XNUMX | ニトリル | ¥8,852 | |
BH3-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 2700 psi | -40度C | -40度から250度F | BH3-60XNUMX | ニトリル | ¥11,579 | |
BH4-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3500のプサイ | -40度C | -40度から250度F | BH4-60XNUMX | ニトリル | ¥17,420 | |
BH6-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 2200 psi | -40度C | -40度から250度F | BH6-60XNUMX | ニトリル | ¥29,027 | |
BH8-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 1500 PSI | -40度C | -40度から250度F | BH8-60XNUMX | ニトリル | ¥47,393 | |
H1-62 | 5000のプサイ | 鋼 | 鋼 | 5000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | H1-62 | ニトリル | ¥7,758 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。