PRECISION BRAND アーバーシム ロースチール
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25205 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.102 mm | +/- 0.0005 " | ¥3,429 | |
A | 25202 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | ¥4,243 | |
A | 25214 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.635 mm | +/- 0.0015 " | ¥3,064 | |
A | 25212 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.381 mm | +/- 0.001 " | ¥2,887 | |
A | 25207 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.152 mm | +/- 0.0005 " | ¥2,683 | |
A | 25211 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.305 mm | +/- 0.00075 " | ¥2,938 | |
A | 25206 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.127 mm | +/- 0.0005 " | ¥2,573 | |
A | 25204 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | ¥3,440 | |
A | 25218 | 1.000 " | 1.5 " | B84 | 2.362 mm | +/- 0.003 " | ¥4,447 | |
A | 25201 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥3,990 | |
A | 25203 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.051 mm | +/- 0.0002 " | ¥4,288 | |
A | 25219 | 1.000 " | 1.5 " | B84 | 3.175 mm | +/- 0.003 " | ¥4,564 | |
A | 25217 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 1.575 mm | +/- 0.0025 " | ¥4,007 | |
A | 25216 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 1.194 mm | +/- 0.002 " | ¥4,007 | |
A | 25213 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.508 mm | +/- 0.001 " | ¥3,060 | |
A | 25210 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.254 mm | +/- 0.00075 " | ¥2,573 | |
A | 25209 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.203 mm | +/- 0.00075 " | ¥2,983 | |
A | 25208 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.178 mm | +/- 0.00075 " | ¥2,573 | |
A | 25215 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.787 mm | +/- 0.0015 " | ¥3,151 | |
A | 25461 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥7,760 | |
B | 25462 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | ¥7,250 | |
A | 25472 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.381 mm | +/- 0.001 " | ¥4,607 | |
B | 25471 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.305 mm | +/- 0.00075 " | ¥5,157 | |
A | 25478 | 2" | 2.75 " | B84 | 2.362 mm | +/- 0.003 " | ¥10,157 | |
B | 25467 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.152 mm | +/- 0.0005 " | ¥5,051 | |
A | 25466 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.127 mm | +/- 0.0005 " | ¥4,447 | |
B | 25468 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.178 mm | +/- 0.00075 " | ¥5,051 | |
A | 25479 | 2" | 2.75 " | B84 | 3.175 mm | +/- 0.003 " | ¥11,664 | |
A | 25473 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.508 mm | +/- 0.001 " | ¥7,977 | |
B | 25469 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.203 mm | +/- 0.00075 " | ¥5,051 | |
B | 25465 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.102 mm | +/- 0.0005 " | ¥6,625 | |
A | 25464 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | ¥7,726 | |
A | 25477 | 2" | 2.75 " | B90 | 1.575 mm | +/- 0.0025 " | ¥11,298 | |
A | 25476 | 2" | 2.75 " | B90 | 1.194 mm | +/- 0.002 " | ¥9,481 | |
A | 25475 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.787 mm | +/- 0.0015 " | ¥7,118 | |
A | 25474 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.635 mm | +/- 0.0015 " | ¥8,049 | |
A | 25463 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.051 mm | +/- 0.0002 " | ¥7,091 | |
A | 25470 | 2" | 2.75 " | B90 | 0.254 mm | +/- 0.00075 " | ¥4,447 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 時限電気自動ドレンバルブ
- 懐中電灯充電器
- ヘルメットアクセサリー
- ボトルジャッキ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- 測定およびレイアウトツール
- トランスフォーマー
- 高圧洗浄機および付属品
- 井戸ポンプ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- SLOAN シャワーヘッド修理キット
- POWER FIRST ヒンジ付きケーブルプロテクター
- COVENTRY スワブ、クリーンルーム、人間工学、フォーム、ホワイト
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-7 Unc Lh
- MARATHON MOTORS PowerWash Extremeウォッシュダウンデューティーモーター、Cフェースフット
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT60 ブッシュドラムプーリー
- Stafford Mfg ソリューション シリーズ、調整可能なスラスト カラー アセンブリ
- WEG JP ODP 三相密結合ポンプ モーター
- GROVE GEAR NH シリーズ、HMQ-H1 スタイル、821 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機