入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
内部径 | 2" |
内径内許容範囲 | +0.011 " |
材料 | 低炭素鋼 |
外径 | 2.75 " |
外径許容範囲 | +/- 0.002 " |
ロックウェル硬度 | B90 |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.038 mm |
厚さの許容 | +/- 0.00015 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 外径 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25201 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥3,990 | |
25202 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | ¥4,243 | |
25203 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.051 mm | +/- 0.0002 " | ¥4,288 | |
25204 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | ¥3,440 | |
25205 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.102 mm | +/- 0.0005 " | ¥3,429 | |
25206 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.127 mm | +/- 0.0005 " | ¥2,573 | |
25207 | 1.000 " | 1.5 " | B90 | 0.152 mm | +/- 0.0005 " | ¥2,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。