入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボール材料 | SS |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 真鍮 |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 2200 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 121度C |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
最大 作動圧力 | 2200 psi |
最小動作温度 | -40度C |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | BH6-60XNUMX |
パイプサイズNPT | 3 / 4 " |
シール材 | ニトリル |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 真鍮 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 3 / 4」-14 |
ねじの種類 | 女性 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
真空圧力 | 27.4水銀柱インチ |
バルブデザイン | ポペット |
バルブ材質 | 真鍮 |
バルブタイプ | ポペット |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | ボール材料 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | 最小動作温度 | 動作温度 範囲 | パーカーインターチェンジ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | BH1-60XNUMX | ニトリル | ¥8,308 | |
BH2-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3700 psi | -40度C | -40度から250度F | BH2-60XNUMX | ニトリル | ¥8,852 | |
BH3-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 2700 psi | -40度C | -40度から250度F | BH3-60XNUMX | ニトリル | ¥11,579 | |
BH4-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 3500のプサイ | -40度C | -40度から250度F | BH4-60XNUMX | ニトリル | ¥17,420 | |
BH8-60XNUMX | 1000のプサイ | SS | 真鍮 | 1500 PSI | -40度C | -40度から250度F | BH8-60XNUMX | ニトリル | ¥47,393 | |
H1-62 | 5000のプサイ | 鋼 | 鋼 | 5000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | H1-62 | ニトリル | ¥7,758 | |
H1-62-T4 | 5000のプサイ | 鋼 | 鋼 | 5000のプサイ | -40度C | -40度から250度F | H1-62-T4 | ニトリル | ¥11,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。