PARKER 3050-3-231 クイックカップリング、3/8 インチサイズ、高圧
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
ロックタイプ | スレッド |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 230度F |
最小動作温度 | -22度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ポリウレタン |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | 玉 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。