DAYTON 分割相オージェドライブモーター
スプリットフェーズオーガードライブモーター
Dayton スプリットフェーズオーガー駆動モーターは、オーガー、コンベア、肥料ポンプ、および養鶏機器で使用されます。 これらのモーターは、耐食性を保証する圧延鋼フレームと、ほこりや水の侵入を防ぐ完全密閉型の非換気エンクロージャを備えています。 ボール ベアリングが組み込まれているため、回転摩擦が軽減され、最大 1725 rpm の速度を実現し、最大 40 ℃ の周囲温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハックソー
- ラバーロッキングガスケット
- 位置合わせツール
- 閉所でのホイストポータブルベース
- 実験室スクープスクレーパーとスプーン
- パイプ継手とカップリング
- コンベヤー
- 閉所での作業
- ターミナルブロック
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- NORTON ABRASIVES 繊維強化丸鋸研磨カットオフホイール
- LITHONIA LIGHTING 工業用蛍光灯器具、F96T8
- SEE ALL INDUSTRIES コーティングされたハーフドームミラー
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A70Pシリーズヒューズ、700VAC / 650VDC
- WATTS 3000SEシリーズ ダブルチェック検出器逆流防止器Ass'y
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2-12 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-8 Un
- MASTER MAGNETICS 磁気電話マウント
- DUTTON-LAINSON ハンドル
- LITTLE GIANT モバイルビンカート