PARKER Pioneer 農業用クイック カップリング、8450 シリーズ カプラー
パイオニア農業用クイックカップリング、8450シリーズカプラー
Parker 8450 シリーズ カプラーは、トラクターや農業機器およびアタッチメントの油圧操作用の 8010 シリーズ油圧ニップルとの圧力下での接続に最適です。 これらのカプラーはポペットバルブを備え、プッシュプルスリーブ設計、亜鉛および透明な三価クロメートメッキ、耐食性のためのニトリルシールを備えたスチール構造を備えており、粉塵の侵入を防ぎ、最大動作圧力 3000 psi に耐えます。 これらのカプラーは、-40 ~ 250 °F の範囲の温度で動作でき、25 ガロン/分の流量が可能です。 これらのカプラーは幅広い製品からお選びいただけます。雄ねじまたは雌ねじ付きの端ポートがあり、硬質チューブや制御バルブに直接取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAPRアクセサリー
- マイクロメーター
- 保護具ケースアクセサリー
- トレーラージャッキアクセサリー
- 照明調光器アクセサリー
- ロックシステム
- ほうきブラシとちりとり
- ルーフベンチレーター
- 自動車電気
- つや消し
- GROTE バックアップランプラウンド
- 3M ディスクバックアップパッド
- BRADY Microtag(R)検査インサート、Ref。 番号検査日
- BRADY パイプマーカー、3〜5 "パイプ外径、高圧レベル
- BRADY HMIGラベル、HMIG
- CHICAGO-LATROBE 抽出ネジ
- DECTRON USA コネクタピン
- MERSEN FERRAZ 6SJシリーズヒューズ
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 加工フィッティング 11-1/4 度エルボ・ガスケット×インロー
- DAYTON ポンプシールキット