GROTEバックアップランプラウンド
形式 | モデル | 終了タイプ | 色 | 定格電流 | タイプ | 深さ | 直径 | ランプの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62271 | フェマルピン | クリア | 2.1A | シングルシステム | 2" | 4 5 / 16 " | 白熱 | ポリカーボネート | ¥2,403 | |
B | 62011 | ハードワイヤー | グレー | 2.1A | OEスタイルのデュアルシステム | 1-17 / 32」 | 3.875 " | 白熱 | ABS /アクリル/スチール | ¥3,606 | |
C | 62151 | ハードワイヤー | クリア | 2.1A | デュアルシステム | 1.875 " | 5.5 " | 白熱 | ステンレス鋼/ポリカーボネート | ¥4,658 | |
D | 62171 | ピグテール | クリア | 2.1A | デュアルシステムキット | 2" | 4 5 / 16 " | 白熱 | ポリカーボネート | ¥3,236 | |
E | 62691 | ピグテール | ホワイト/クリア | 0.03〜0.24A | デュアルシステム | 1-9 / 16」 | 4 5 / 16 " | LED製品 | ABS /アクリル | ¥11,974 | |
F | 62211 | ピグテール | クリア | 2.1A | シングルシステム | 2" | 4 5 / 16 " | 白熱 | ポリカーボネート | ¥3,961 | |
G | 62391 | ピン接続システムは、錫メッキされた真ちゅう製の終端を使用します | クリア | 0.25A | デュアルシステム | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED製品 | ポリカーボネート | ¥26,987 | |
H | 62401 | ピン接続システムは、錫メッキされた真ちゅう製の終端を使用します | クリア | 0.6A | シングルシステム | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED製品 | ポリカーボネート | ¥51,471 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- 5Sレッドタグステーション
- 空気および真空解放バルブ
- ロータリーアクチュエータ
- 構造
- 冷凍
- ラボの消耗品
- ピン
- ロータリースイベルと伸縮継手
- BURNDY オフセットアダプター、Al/Cu定格ワイヤータイプ、アルミニウム
- IGUS シリーズ、3480、ケーブルキャリアミディアム
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、ソケット、FKM O リング
- SPEARS VALVES タンクアダプターレンチセット、ボディレンチ、ナットレンチ
- EATON PowerXL DG1 シリーズ ブレーキ チョッパー モジュール
- KENNEDY KYAcryシリーズ引き出し仕切り
- BALDOR / DODGE 入力出力軸左ウォーム減速機、3 個連結
- CONDOR 汎用手袋、グレー/ホワイト、スムース PU
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CSRS 一減速減速機
- BROWNING SSPS 100 シリーズ軽量型打ち鋼ピロー ブロック取り付け玉軸受