入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 2.1A |
深さ | 2" |
直径 | 4 5 / 16 " |
ランプの種類 | 白熱 |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | トーションマウントII、ゲルマウント |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | フェマルピン |
タイプ | シングルシステム |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了タイプ | 色 | 定格電流 | タイプ | 深さ | 直径 | ランプの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62011 | ハードワイヤー | グレー | 2.1A | OEスタイルのデュアルシステム | 1-17 / 32」 | 3.875 " | 白熱 | ABS /アクリル/スチール | ¥3,635 | ||
62171 | ピグテール | クリア | 2.1A | デュアルシステムキット | 2" | 4 5 / 16 " | 白熱 | ポリカーボネート | ¥3,236 | ||
62391 | ピン接続システムは、錫メッキされた真ちゅう製の終端を使用します | クリア | 0.25A | デュアルシステム | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED製品 | ポリカーボネート | ¥26,987 | ||
62401 | ピン接続システムは、錫メッキされた真ちゅう製の終端を使用します | クリア | 0.6A | シングルシステム | 3 / 4 " | 4 5 / 16 " | LED製品 | ポリカーボネート | ¥51,471 | ||
62151 | ハードワイヤー | クリア | 2.1A | デュアルシステム | 1.875 " | 5.5 " | 白熱 | ステンレス鋼/ポリカーボネート | ¥4,658 | ||
62211 | ピグテール | クリア | 2.1A | シングルシステム | 2" | 4 5 / 16 " | 白熱 | ポリカーボネート | ¥3,961 | ||
62691 | ピグテール | ホワイト/クリア | 0.03〜0.24A | デュアルシステム | 1-9 / 16」 | 4 5 / 16 " | LED製品 | ABS /アクリル | ¥11,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。