ミルウォーキー さね溝ペンチ
形式 | モデル | 調整タイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-22-6512 | - | 舌と溝のペンチ | - | - | - | - | ¥5,667 | |
B | 48-22-6552 | - | 舌ペンチと溝ペンチ | - | - | - | - | ¥5,862 | |
C | 48-22-6510 | - | 舌と溝のペンチ | - | - | - | - | ¥4,566 | |
D | 48-22-6320 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 3" | 31 / 64 " | 5.5 " | 20 " | ¥17,267 | |
E | 48-22-6306 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 13 / 16 " | 7 / 16 " | 1" | 6" | ¥3,892 | |
F | 48-22-6316 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 2 9 / 16 " | 33 / 64 " | 4.25 " | 16 " | ¥13,381 | |
F | 48-22-6310 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 1.375 " | 1 / 2 " | 2" | 10 " | ¥4,398 | |
F | 48-22-6312 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 1.5 " | 1 / 2 " | 2.25 " | 12 " | ¥5,129 | |
G | 48-22-6212 | クイック調整 | 舌と溝のペンチ | 1.75 " | 1 / 4 " | 2.75 " | 12 " | ¥7,248 | |
H | 48-22-6210 | クイック調整 | 舌と溝のペンチ | 1.5 " | 1 / 4 " | 2" | 10 " | ¥5,799 | |
I | 48-22-6208 | クイック調整 | 舌と溝のペンチ | 1.25 " | 1 / 4 " | 1.75 " | 8" | ¥5,029 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤールームとコンポーネント
- マイクロメータセット
- 室内空気質スクリーニング
- エアラインロックアウトバルブ
- 押しボタンランプモジュール
- ラボ機器
- ガスヒーターおよび付属品
- ドアハードウェア
- ネイルズ
- フック
- SIMONDS フラットマルチカットファイル
- DAYTON 幅調整可能な吸気ルーバー
- DAYTON モーター
- BEL-ART - SCIENCEWARE スピンバースターラー
- SUPER-STRUT AB241シリーズチャンネル平板
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、380V 一次側
- ALL MATERIAL HANDLING ローヘッドルームトロリー
- HYDRANAUTICS フィルター膜エレメント
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ブルー/ベージュ
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ グリップ タイト アダプター ボール ベアリング