入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 舌と溝のペンチ |
調整タイプ | 溝ジョイント |
終了 | 洗練された |
ハンドルタイプ | リーマハンドル付きコンフォートグリップ |
顎の長さ | 1.375 " |
あごのスタイル | ストレートジョー |
ジョー幅 | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 2" |
顎の位置の数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 11.68 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 調整タイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 最大あごの開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-6316 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 2 9 / 16 " | 33 / 64 " | 4.25 " | 16 " | ¥13,381 | ||
48-22-6208 | クイック調整 | 舌と溝のペンチ | 1.25 " | 1 / 4 " | 1.75 " | 8" | ¥5,029 | ||
48-22-6320 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 3" | 31 / 64 " | 5.5 " | 20 " | ¥17,267 | ||
48-22-6212 | クイック調整 | 舌と溝のペンチ | 1.75 " | 1 / 4 " | 2.75 " | 12 " | ¥7,248 | ||
48-22-6306 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 13 / 16 " | 7 / 16 " | 1" | 6" | ¥3,893 | ||
48-22-6210 | クイック調整 | 舌と溝のペンチ | 1.5 " | 1 / 4 " | 2" | 10 " | ¥5,799 | ||
48-22-6312 | 溝ジョイント | 舌と溝のペンチ | 1.5 " | 1 / 2 " | 2.25 " | 12 " | ¥5,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。