入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリング | ステンレス |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | オーブ |
終了 | 六価クロム無料 |
注ぐ速さ | .8GPM |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
Oリングスレッド(インチ) | 7/16 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | H1-63-T4 |
SAEストレートスレッド(インチ) | 7/16 |
シール材 | ブナN |
シャットオフ | ダブル |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 7 / 16」-20 |
タイプ | カプラーオスハーフ |
バルブデザイン | ポペット |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8481200050 |
原産国 | US |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2-63-T6 | 1 / 4 " | 金融庁 | 3 gpm | 5000のプサイ | H2-63-T6 | 9 / 16」-18 | ¥4,698 | |
H3-63-T8 | 3 / 8 " | 金融庁 | 6 gpm | 4000のプサイ | H3-63-T8 | 3 / 4」-14 | ¥7,985 | |
H4-63-T10 | 1 / 2 " | FNPT | 12 GPM | 4000のプサイ | H4-63-T10 | 7 / 8」-14 | ¥10,994 | |
H6-63-T12 | 3 / 4 " | オーブ | 28 gpm | 2500のプサイ | H6-63-T12 | 1-1 / 16 "-12 | ¥13,073 | |
H8-63-T16 | 1" | オーブ | 50 gpm | 2000のプサイ | H8-63-T16 | 1-5 / 16 "-12 | ¥26,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。