MARATHON MOTORS 50Hzモーター
50ヘルツモーター、単相、TEFC、リジッドベース
50Hz モーター、IP22 オープン防滴 NEMA フレーム三相
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108-57 | ¥184,518 | |||||||||
A | M3112-57 | ¥205,338 | |||||||||
B | EM3116-57 | ¥267,221 | |||||||||
B | EM3116T-57 | ¥268,649 | |||||||||
B | EM3154T-57 | ¥285,473 | |||||||||
B | EM3157T-57 | ¥293,460 | |||||||||
B | EM3211T-57 | ¥335,666 | |||||||||
B | EM3218T-57 | ¥371,601 |
50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム三相
形式 | モデル | モータータイプ | アンプ | 基底型 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | ¥217,028 | |||||||||
B | M3538-57 | ¥209,328 | |||||||||
A | VM3542-57 | ¥240,417 | |||||||||
A | KM3454-57 | ¥169,400 | |||||||||
A | VM3534-57 | ¥191,648 | |||||||||
B | M3542-57 | ¥223,871 | |||||||||
A | VM3538-57 | ¥223,871 | |||||||||
A | VM3537-57 | ¥207,900 | |||||||||
C | VEM3545-57 | ¥296,310 | |||||||||
C | EM3545-57 | ¥293,460 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | ¥293,460 | |||||||||
C | VEM3546-57 | ¥293,460 | |||||||||
C | EM3546T-57 | ¥300,016 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | ¥322,261 | |||||||||
C | EM3550T-57 | ¥340,513 | |||||||||
C | EM3554T-57 | ¥305,150 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | ¥304,865 | |||||||||
C | EM3558T-57 | ¥322,261 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | ¥323,114 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | ¥351,637 | |||||||||
C | EM3555T-57 | ¥373,879 | |||||||||
C | VEM3555-57 | ¥319,698 |
50Hz モーター、IP44 全閉ファン冷却 NEMA フレーム三相
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 開始タイプ | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | ¥436,621 | |||||||||
B | EM3610T-57 | ¥476,550 | |||||||||
B | EM3611T-57 | ¥378,160 | |||||||||
B | EM3613T-57 | ¥548,129 | |||||||||
B | EM3710T-58 | ¥605,737 |
50ヘルツモーター、単相、TEFC、Cフェースレスベース
50ヘルツモーター、三相、TEFC、リジッドベース
50Hz モーター、IP22 開放型防滴 NEMA フレーム単相
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | ¥375,591 | |||||||||
A | L1209-50 | ¥238,698 | |||||||||
A | L1304-50 | ¥216,459 | |||||||||
A | L1208-50 | ¥171,972 | |||||||||
A | L1206-50 | ¥190,220 | |||||||||
A | L1205-50 | ¥156,285 | |||||||||
A | L1307-50 | ¥267,221 | |||||||||
A | L1306-50 | ¥209,328 | |||||||||
A | L1318-50 | ¥325,970 | |||||||||
A | L1309-50 | ¥220,165 | |||||||||
A | L1313-50 | ¥309,140 | |||||||||
A | L1405T-50 | ¥436,621 | |||||||||
A | L1317-50 | ¥411,811 | |||||||||
B | L1408T-50 | ¥471,984 | |||||||||
B | L1508T-50 | ¥738,350 |
50Hz モーター、IP44 全閉ファン冷却 NEMA フレーム単相
形式 | モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | ¥230,717 | |||||||||
A | L3510-50 | ¥328,248 | |||||||||
A | L3513-50 | ¥353,065 | |||||||||
B | L3605T-50 | ¥524,462 | |||||||||
A | L3409-50 | ¥240,417 | |||||||||
A | L3501-50 | ¥211,325 | |||||||||
A | L3507-50 | ¥285,473 | |||||||||
A | L3509-50 | ¥268,074 | |||||||||
B | L3609T-50 | ¥617,433 | |||||||||
B | L3708T-50 | ¥738,350 | |||||||||
A | L3504-50 | ¥240,417 | |||||||||
B | L3514-50 | ¥371,032 | |||||||||
B | L3515-50 | ¥459,154 | |||||||||
A | L3503-50 | ¥206,760 | |||||||||
B | L3514T-50 | ¥371,032 |
コンデンサースタート汎用ACモーター、NEMAフレーム
Dayton の汎用コンデンサ始動モーターは、始動時に追加の電力を供給します。 これらは、エアコン、オーガードライブ、コンプレッサー、コンベア、ファン、ポンプの用途での使用に最適です。 これらの単相単一速度モーターは、安全性を高めるために NEMA 定格のフレームに密閉されており、湿気や汚染物質の侵入を防ぐ TENV 設計が特徴です。 これらのモーターはボール ベアリングを備えており、連続的かつスムーズな動作を実現し、水平面にベースまたはフェイス マウントされます。 1/3、1/2、および 1 HP の電力定格で利用可能な幅広いコンデンサ スタート モータからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton の汎用コンデンサ始動モーターは、始動時に追加の電力を供給します。 これらは、エアコン、オーガードライブ、コンプレッサー、コンベア、ファン、ポンプの用途での使用に最適です。 これらの単相単一速度モーターは、安全性を高めるために NEMA 定格のフレームに密閉されており、湿気や汚染物質の侵入を防ぐ TENV 設計が特徴です。 これらのモーターはボール ベアリングを備えており、連続的かつスムーズな動作を実現し、水平面にベースまたはフェイス マウントされます。 1/3、1/2、および 1 HP の電力定格で利用可能な幅広いコンデンサ スタート モータからお選びください。 Raptor Supplies.
スプリットフェーズ50Hzモーター、オープン防滴
Dayton 分割相 50Hz モーターは、送風機、ファン、小型コンベアに動力を供給するように設計されています。 これらの単相モーターは、時計回りと反時計回りの両方の方向で 1/2 HP および 1450 RPM の最大出力を提供します。 過熱時に内部コンポーネントを保護する自動熱保護機能を備えています。 ボールベアリングはスムーズな操作を提供し、堅固なベース取り付けにより振動を排除します。 これらの 50Hz モーターの幅広い製品の中からお選びください。フラット モーター シャフトとキー付きモーター シャフト設計が用意されています。 Raptor Supplies.
Dayton 分割相 50Hz モーターは、送風機、ファン、小型コンベアに動力を供給するように設計されています。 これらの単相モーターは、時計回りと反時計回りの両方の方向で 1/2 HP および 1450 RPM の最大出力を提供します。 過熱時に内部コンポーネントを保護する自動熱保護機能を備えています。 ボールベアリングはスムーズな操作を提供し、堅固なベース取り付けにより振動を排除します。 これらの 50Hz モーターの幅広い製品の中からお選びください。フラット モーター シャフトとキー付きモーター シャフト設計が用意されています。 Raptor Supplies.
50ヘルツモーター、三相、TEFC、Cフェースレスベース
50ヘルツモーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
50Hz モーター、C フェイス NEMA フレーム単相
50 Hz モーター 1/3 馬力 1425 110/220 V 56 Odp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
110394.00 | AD7WDU | ¥8,230 |
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- ロックアウトデバイス
- フードサービス調理器具と準備
- 自動車用リフティングツール
- 自動車用潤滑剤
- モーターリード線の切断
- ソリッドステートリレー
- トレーラージャッキ
- タップアダプター
- ゲージ修理ツール
- PLEWS-LUBRIMATIC 自動車用交換プラグ
- EVERPURE スパンボンドフィルターカートリッジ
- BUNTING BEARINGS スリーブベアリング、3/4インチ
- BALDWIN FILTERS 燃料フィルターソックス
- MERSEN FERRAZ Amp-TrapシリーズA50Pヒューズ、500VAC、450VDC
- COOPER B-LINE ヘビーデューティーキャスターベース
- DAYTON チェーンキット
- KEN-TOOL トラック用両口レンチ
- DEWALT スターターキット
- RUBBERMAID コネクタ