BALDOR MOTOR VL3507-50 単相モーター、110/220V、1500 RPM、50 Hz、0.75 hp、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンプ | 10/5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 10.3LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.7LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 50 |
絶縁 | B |
Lead | 6 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 1 |
力率 | 76 |
リビジョン | AK |
RPM | 1425 IP54 |
タイプ | 3524L |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | 力率 | アンプ | 内訳トルク | リビジョン | RPM | 温度 立上り | タイプ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL3501-50 | 60 | 6.4/3.2 | 3.4LB-FT | AB | 1425 IP54 | 85度C | 3418L | .33 | ¥126,363 | |
VL3503-50 | 77 | 6.6/3.3 | 2.1LB-FT | Z | 2850 IP54 | 92度C | 3420L | .5 | ¥114,706 | |
VL3504-50 | 76 | 7.2/3.6 | 3.8LB-FT | AA | 1425 IP54 | 84度C | 3428L | .5 | ¥146,413 | |
VL3506-50 | 86 | 9.2/4.6 | 2.75LB-FT | AL | 2850 IP54 | - | 3520L | .75 | ¥132,114 | |
VL3509-50 | 84 | 12.6/6.3 | - | AP | 2850 IP54 | - | 3524L | 1 | ¥155,428 | |
VL3510-50 | 82 | 12.4/6.2 | 10.8LB-FT | AJ | 1425 | 76度C | 3532L | 1 | ¥198,637 | |
VL3513-50 | 84 | 18/9 | 6.4LB-FT | AR | 2850 | 104度C | 3532L | 1.5 | ¥199,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。