SPEEDAIRE 複動ロッドレスエアシリンダ タップエンドキャップ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5PDV7 | 34.88 " | 27 " | ¥119,544 | |
A | 5PDV8 | 37.88 " | 30 " | ¥119,544 | |
A | 5PDV9 | 40.88 " | 33 " | ¥119,544 | |
A | 5PDW0 | 43.88 " | 36 " | ¥146,057 | |
A | 5PDW1 | 46.88 " | 39 " | ¥146,057 | |
A | 5PDW2 | 49.88 " | 42 " | ¥146,057 | |
A | 5PDW3 | 52.88 " | 45 " | ¥146,057 | |
A | 5PDW4 | 55.88 " | 48 " | ¥151,240 | |
A | 5PDW5 | 58.88 " | 51 " | ¥151,240 | |
A | 5PDW7 | 64.88 " | 57 " | ¥151,240 | 見積依頼
|
A | 5PDW8 | 67.88 " | 60 " | ¥171,952 | 見積依頼
|
A | 5PDW9 | 70.88 " | 63 " | ¥177,129 | 見積依頼
|
A | 5PDX0 | 73.88 " | 66 " | ¥177,250 | 見積依頼
|
A | 5PDX1 | 76.88 " | 69 " | ¥182,280 | 見積依頼
|
A | 5PDX2 | 79.88 " | 72 " | ¥187,318 | 見積依頼
|
複動式ロッドレスエアシリンダー、タップ付きエンドキャップ
SPEEDAIRE 複動エアシリンダは、圧縮空気を使用して物体を両方向に移動させる力を生成します。 ロッドレスシリンダはロッド形シリンダに比べ動作スペースが50%減り、コンパクトなスペースでの使用に最適です。 要件に応じて力を減衰する調整可能なクッションを備えています。 シリンダーは耐食性アルミニウムで作られており、タップ付きエンドキャップを使用して水平/垂直の両方に取り付けることができます。 これらのエアシリンダは、27 ~ 72 インチの範囲のストローク長からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこアクセサリー
- フロアサンダー
- ポータブル発電機の電源コード
- 照明調光器アクセサリー
- バケツ/缶ハンドラー
- ポンプモーター
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 電子
- インデックス可能なインサート
- 通信部
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大26アンペア
- APPROVED VENDOR 耐衝撃性ポリスチレンシートストック
- APPLETON ELECTRIC 90度の男性の肘の危険な場所銅を含まないアルミニウム
- COOPER B-LINE タイプ 4X ガーディアン シリーズ クライメート コントローラー
- MARTIN SPROCKET 1310 テーパーブッシング
- GROTE LEDフラッシャー
- HUMBOLDT ガラスメスシリンダー
- VESTIL 壁取り付けコントロール
- DEWALT ツインフロント脚立、300ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IA
- BOSTON GEAR 16直径ピッチ鋳鉄ウォームギヤ