MAIN FILTERINC。MF0429502交換油圧フィルター、セルロース、定格5ミクロン、Vitonシール、高さ10.82インチ
アイテム:CF9YMH
モデル:MF0429502相互参照:XH04003 '
¥11,850 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.898 " |
ボトムOD | 3.032 " |
容量 | 18.91 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 473平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 10.82 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 3.032 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060117 | - | 2.362 " | 6.26 | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | 2.362 " | ¥5,044 | 見積依頼
| |
MF0060171 | - | 2.362 " | 9.36 | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ¥5,232 | 見積依頼
| |
MF0064340 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473平方インチ | 10.82 " | - | 3.032 " | ¥11,850 | 見積依頼
| |
MF0429501 | 1.898 " | 3.032 " | 18.91 | 473平方インチ | 10.82 " | - | 3.032 " | ¥11,850 | 見積依頼
| |
MF0431233 | 3.701 " | 5.591 " | 99.53 | 2488平方インチ | 20.2 " | 3.701 " | 5.591 " | ¥28,538 | 見積依頼
| |
MF0595594 | - | 2.362 " | 6.26 | 156平方インチ | 5 mm | 1.346 " | 2.362 " | ¥5,044 | 見積依頼
| |
MF0595602 | - | 2.362 " | 9.36 | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ¥5,232 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。