DAYTON 6xh63 AC モーター、1/4 馬力、1450 ネームプレート RPM、110/220V AC、50 Hz
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
周りの派遣社員。 | 40度C |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48 |
周波数 | 50 Hz |
全負荷アンペア | 2.6 / 5.2A |
HP | 1 / 4 hp |
Hz | 50 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7 15 / 16 " |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンドリッププルーフ |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル/スタッド |
銘板の回転数 | 1450 RPM |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | なし |
電圧 | AC110/220V |
船の重量(kg) | 7.22 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
A. 主な要素には、アプリケーション要件を満たし、効果的に動作することを保証するための、電圧の互換性、モーター効率、環境条件、安全機能が含まれます。
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。