DAYTON 分割相 50 Hz モーター、オープン防滴
形式 | モデル | モーター熱保護 | ベアリング | フレーム | 取り付け | 銘板の回転数 | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6×H56 | 自動応答オプション | 玉 | 48 | ベース(Base) | 1425 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥64,593 | |
B | 6×H83 | 自動応答オプション | 玉 | 56 | クレードル | 1425 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | ¥73,690 | |
B | 6×H81 | 自動応答オプション | 玉 | 56Z | クレードル | 1425 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥69,496 | |
B | 6×H63 | なし | スリーブ | 48 | - | 1450 RPM | 1 | 1 / 2 " | 1.5 " | ¥61,182 |
スプリットフェーズ50Hzモーター、オープン防滴
Dayton 分割相 50Hz モーターは、送風機、ファン、小型コンベアに動力を供給するように設計されています。 これらの単相モーターは、時計回りと反時計回りの両方の方向で 1/2 HP および 1450 RPM の最大出力を提供します。 過熱時に内部コンポーネントを保護する自動熱保護機能を備えています。 ボールベアリングはスムーズな操作を提供し、堅固なベース取り付けにより振動を排除します。 これらの 50Hz モーターの幅広い製品の中からお選びください。フラット モーター シャフトとキー付きモーター シャフト設計が用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- プラットフォームトラック
- ターナー
- 研磨ラジアル剛毛ブラシ
- ドラムディスペンサー
- 構造
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 室内空気質
- カートンステープラーとシーラー
- TELEMECANIQUE SENSORS 反射テープ
- TJERNLUND ドラフトインデューサー
- EATON サーキットブレーカ、CHBシリーズ、ボルトオンマウント
- BOWMAN MFG CO サインホルダー8-1 / 2インチ
- WOODHEAD 130003シリーズコードセット
- SPEARS VALVES CPVC オールドスタイルタンクアダプター、ネオプレンガスケット付き、ソケット x Fipt
- MI-T-M ティー
- HONEYWELL センサー
- ALL MATERIAL HANDLING X5シリーズ海中レバーチェーンブロック
- WEG ESWC シリーズ全電圧非可逆コンビネーションスタータ