EATON サーキットブレーカー、CHB シリーズ、ボルトオンマウント
Eaton サーキットブレーカー (CHB シリーズ) は、短絡や過負荷が発生したときに電力供給を遮断することで保護を提供します。 CHB ブレーカは、取り付けベースと組み合わせると、表面および DIN レール取り付けのケーブル入力/ケーブル出力アプリケーションにも使用されます。 これらの CHB サーキットブレーカーが利用可能です...1、2、および 3 極オプションで ble Raptor Supplies.続きを见る
サーキットブレーカ、CHBシリーズ、ボルトオンマウント
Eaton 回路ブレーカーは、短絡や過負荷が発生した場合に電源を遮断して保護を提供します。 ラインと負荷側のラグによるボルトオン取り付けが特徴で、手間のかからない取り付けが可能です。 CHB ブレーカは、取り付けベースと組み合わせると、表面および DIN レール取り付けのケーブル入力/ケーブル出力アプリケーションにも使用されます。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、10V で 240kA の標準遮断容量を備えており、逆給電用途に最適です。 長時間および瞬間的なトリップ機能と、銅およびアルミニウム線に最適な標準ボックスラグ端子の両方を提供する熱磁気トリップユニットを備えています。 これらのボルトオン回路ブレーカーは、1 極、2 極、および 3 極のオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- Eaton CHB シリーズ サーキット ブレーカーは通常、電流を流します。 この状態では、通電接点同士が接触する。
- 地絡は、配線の誤り、電化製品の損傷、または絶縁体の磨耗によって引き起こされる可能性があります。
- このデバイスが地絡を検出購入に進む、接点が離れて回路がトリップします。
- 問題をトラブルシューティングした後、ユーザーは回路をリセットしてオンに戻すことができます。
特徴
- これらのブレーカーのハンドルには、ON/OFF 表示と定格電流が記されています。
- これらには、14 ~ 8 AWG の範囲の銅およびアルミニウム ワイヤ サイズに対応できる標準のボックス ラグ端子が付属しています。
- 軽度の過負荷時の厄介なトリップを回避するための熱磁気トリップを備えていますが、深刻な短絡には即座に反応します。
- 一部のモデルには、すべての極を同時に操作するための内部共通トリップ接続があります。
- これらのユニットは、5mA の地絡保護を備えており、過負荷や短絡の発生による致命的な感電を防ぎます。
- 安全な取り付けのためのブラケットを備えたボルトオン取り付けシステムが特徴です。
対応アクセサリー
- Eaton CH ロード センター: これらのユニットは、配電と回路保護のために CH サーキット ブレーカーを囲むために使用されます。 定格 40 ~ 600A のバスで使用できます。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
CHB シリーズ イートン サーキット ブレーカーはどこで使用できますか?
これらのサーキット ブレーカは、暖房、空調、冷凍機器の高周波地絡から保護します。
これらのユニットは逆送り用途に適していますか?
これらのサーキット ブレーカは、10V で 240kA の遮断容量を備えているため、逆給電アプリケーションに最適です。
サーキットブレーカーの取り付け方法は?
- パネルカバーを取り外します。 ドライバーを使用して、パネル カバーが滑り落ちないようにしっかりと保持しながら、XNUMX つの端すべてのネジを緩めます。
- 中性線とアース線を接続します。
- ブレーカーを中に入れます。
- パネルカバーをねじ込みます。
か Raptor Supplies より高いアンペア数定格の同様のイートン ブレーカー バリエーションを提供していますか?
はい、 Raptor Supplies イートンを提供します CHB230GF サーキットブレーカー アンペア数定格が 500 であること
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊台車
- スチームテーブルフードパンアクセサリー
- パイプマーキング矢印とバンディングテープ
- 安全監視リレー
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- HVAC制御
- 緊急時への備え
- エンジン
- ドック機器
- マウントと振動制御
- WESTWARD インサートビット、六角頭
- STARRETT 花崗岩のマスタースクエア、ピンク、XNUMX面、フラットエッジ
- PLASTICADE バリケード標識
- MULTIFAN ブラインド
- SUPER-STRUT C775Lシリーズロックナット
- EATON SVX シリーズ フランジ キット
- FANTECH FCシリーズ取り付けクランプ
- BALDOR / DODGE EZ クリーン、DL、ボール ベアリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、830 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- BROWNING スチールダブルBタイプ 60番チェーン用最小内径スプロケット