DAYTON 6XH83 50Hzモーター1 / 2Hp 1425 110/220 56 Odp
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 9.2/4.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 50 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 8.375 " |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1425 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 8.28 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。