入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 50Hzモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 6.1/3.0 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7.875 " |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1425 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.375 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。