OSG 右勝手超硬バー 卵形
形式 | モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 806-2362 | SE-1 | - | 6.00 mm | 9 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,741 | |
B | 906-2362 | SE-1 | - | 6.00 mm | 9 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,344 | |
C | 906-2500 | SE-1 | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥5,344 | |
D | 806-2500 | SE-1 | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 70,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | ¥5,741 | |
C | 906-3750 | SE-3 | - | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥5,684 | |
C | 906-3750-60 | SE-3 | - | 16.00 mm | 16 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥6,111 | |
D | 806-3750 | SE-3 | - | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥6,028 | |
D | 806-3750-60 | SE-3 | - | 9.00 mm | 16 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥6,328 | |
E | 886-3750 | SE-3A | - | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥9,394 | |
F | 886-3750-60 | SE-3MA | - | 9.00 mm | 16 mm | 65,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥9,390 | |
D | 806-5000 | SE-5 | - | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥9,749 | |
C | 906-5000 | SE-5 | - | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥9,449 | |
D | 806-5000-60 | SE-5 | - | 12.00 mm | 22 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥9,857 | |
C | 906-5000-60 | SE-5 | - | 22.00 mm | 22 mm | 30,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥9,449 | |
E | 886-5000 | SE-5A | - | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥12,265 | |
E | 886-5000-60 | SE-5MA | - | 12.00 mm | 22 mm | 55,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥12,426 | |
D | 806-6250-60 | SE-6 | - | 16.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥14,343 | |
C | 906-6250-60 | SE-6 | - | 25.00 mm | 25 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥13,570 | |
D | 806-6250 | SE-6 | - | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥13,744 | |
C | 906-6250 | SE-6 | - | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥13,576 | |
E | 886-6250 | SE-6A | - | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥20,113 | |
E | 886-6250-60 | SE-6MA | - | 16.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥20,990 | |
D | 806-7500-60 | SE-7 | - | 19.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥19,486 | |
D | 806-7500 | SE-7 | 14度 | 3 / 4 " | 1" | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥18,670 | |
C | 906-7500 | SE-7 | 14度 | 3 / 4 " | 1" | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥17,569 | |
C | 906-7500-60 | SE-7 | - | 25.00 mm | 25 mm | 25,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥18,338 | |
E | 886-7500 | SE-7A | - | 3 / 4 " | 1" | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ¥26,702 | |
E | 886-7500-60 | SE-7MA | - | 19.00 mm | 25 mm | 40,000 | 50 mm | HSS | 6" | ¥27,871 | |
G | 800-8010 | SE-41 | 12度 | 1 / 8 " | 7 / 32 " | 80,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥2,526 | |
G | 800-8010-30 | SE-41 | 12度 | 3.00 mm | 3.5 " | 80,000 | 38 mm | 炭化物 | 3" | ¥2,681 | |
H | 900-9010 | SE-41 | 12度 | 1 / 8 " | 7 / 32 " | 80,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥2,273 | |
I | 915-0008-30 | SE-51 | - | 6.00 mm | 9 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 3 mm | ¥3,914 | |
J | 815-0008-30 | SE-51 | 10度 | 6-23 / 64」 | 9 mm | 75,000 | 38 mm | 炭化物 | 3" | ¥4,260 | |
I | 915-0008 | SE-51 | 10度 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥3,914 | |
J | 815-0008 | SE-51 | 10度 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 70,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥4,260 | |
K | 820-0006 | SE-53 | 14度 | 3 / 16 " | 9 / 32 " | 75,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥5,697 | |
L | 920-0006 | SE-53 | 14度 | 3 / 16 " | 9 / 32 " | 75,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥5,423 | |
L | 920-0006-30 | SG-53 | - | 5.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,423 | |
K | 820-0006-30 | SG-53 | - | 5.00 mm | 12 mm | 75,000 | 50 mm | 炭化物 | 6" | ¥5,697 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャスターアクセサリー
- ホイールライザー
- シュリンクラップバッグ
- ポリプロピレンチューブ
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- 圧力と真空の測定
- コミュニケーションツール
- ストレージロッカー
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 天井タイルと断熱材
- SALISBURY 誘電体オーバーシューズ
- SPEEDAIRE 単動丸型エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 5/16 インチ
- GENERAL CABLE トレイケーブル22Awg
- CAROL SOOWタイプ キャロルプレンジャケット
- INSIZE 電子XNUMX点内部マイクロメータ
- SPEARS VALVES ダイヤフラムバルブ用電空ポジショナー
- TRICO バルクヘッドコネクタ
- LEWISBINS ESD 保護シェルフ ビン幅ディバイダー
- KISSLER & CO 浴槽の注ぎ口
- SMC VALVES 取り付けキット