BALDOR MOTOR 50Hz モーター、IP44 全閉ファン冷却 NEMA フレーム三相
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 開始タイプ | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | ¥436,621 | |
B | EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3A @ 230V 4.2A @ 400V | 20.34LB-FT | 88 | 2,850回転 | オンラインで直接 | 3,000回転 | 400V 230V | ¥476,550 | |
B | EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7A @ 230V 5.6A @ 400V | 49.5LB-FT | 72 | 1,460回転 | オンラインで直接 | 1,500回転 | 400V 230V | ¥378,160 | |
B | EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2A @ 230V 6.4A @ 400V | 44.9LB-FT | 94 | 2,880回転 | オンラインで直接 | 3,000回転 | 400V 230V | ¥548,129 | |
B | EM3710T-58 | 19.01 " | 10.8 A | 72.1LB-FT | 82 | 1,460回転 | Y スタート - デルタ ラン | 1,500回転 | 400 V | ¥605,737 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDディスプレイ/コーブ照明
- 非常口ドアアラーム
- 装飾的な備品
- シャープコンテナ
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- 仕上げツール
- プーラーとセパレーター
- 地絡保護
- 交通安全
- テンショナーとタイトナー
- BRADY レッドタグステーション
- BUYERS PRODUCTS トレーラーキングピン
- EATON サーキットブレーカエンクロージャ、スチール
- TSUBAKI スプロケット3.620アウター#40
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ23/64インチ
- NYCOIL チューブ5/16インチ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ボールバルブ、JIS ソケット、EPDM、メトリック
- TSUBAKI クレビスコネクタ
- VESTIL E-MTシリーズ薄型手動トロリー