BALDOR MOTOR EM3615T-57 三相モーター、1500 RPM、50 Hz、5 馬力、TEFC、184T フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
全負荷アンペア | 13/7.5 |
全負荷効率 | 87.5 |
Hz | 50 |
絶縁クラス | F |
出力HP | 5 |
相 | 3 |
力率 | 81 |
評価 | 40CAMB-続き |
RPM | 1455 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 230/400 |
船の重量(kg) | 41.85 |
原産国 | US |
A. スーパープレミアム Polyrex EM シリーズ グリースは、電動モーターのベアリング用に設計されています。 高度な増粘剤配合と独自の製造技術により、ベアリングの性能が向上し、電動モーターを保護して長寿命を実現します。
A. 電気モーターは電気エネルギーの 85% 以上を機械エネルギーまたは運動に変換しますが、ガス燃焼エンジンはエネルギーの 40% 未満しか変換しません。
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 開始タイプ | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3A @ 230V 4.2A @ 400V | 20.34LB-FT | 88 | 2,850回転 | オンラインで直接 | 3,000回転 | 400V 230V | ¥476,550 | |
EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7A @ 230V 5.6A @ 400V | 49.5LB-FT | 72 | 1,460回転 | オンラインで直接 | 1,500回転 | 400V 230V | ¥378,160 | |
EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2A @ 230V 6.4A @ 400V | 44.9LB-FT | 94 | 2,880回転 | オンラインで直接 | 3,000回転 | 400V 230V | ¥548,129 | |
EM3710T-58 | 19.01 " | 10.8 A | 72.1LB-FT | 82 | 1,460回転 | Y スタート - デルタ ラン | 1,500回転 | 400 V | ¥605,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。