DESTACO 630 シリーズ 直線アクションクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | トグルロックプラス | 保持力 | 材料 | 取付ベース | プランジャーの高さ | プランジャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 630-R | 3 / 8-16 | 有り | 2500ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.81 " | ラウンド | ¥29,958 | |
B | 630 | 3 / 8-16 | いいえ | 2500ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.81 " | ラウンド | ¥12,371 | |
C | 630-MR | M10 | 有り | 2500ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.81 " | ラウンド | ¥30,077 | |
D | 630-M | M10 | いいえ | 2500ポンド。 | 鋼 | フランジ | 0.81 " | ラウンド | ¥17,479 |
630シリーズ直線アクションクランプ
Destaco 630 シリーズ直線アクション クランプは、さまざまなプッシュ / プル クランプ作業に使用されます。 人間工学に基づいたデザインにより、ハンドルが回転して取り付け面の下に落ち、格納位置でロックされます。 さまざまな長さと高さをご用意しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アイスビン
- ハンドノブとホイール
- エポキシ
- ポータブルバンドソーアクセサリー
- パワーコンクリートスクリードヘッド
- シンクと噴水
- 浴槽/蛇口
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ドアロックとデッドボルト
- ピン
- MSA アンカレッジコネクタ
- JABSCO 交換用フレキシブルインペラ
- E JAMES & CO 商用グレードのゴムシート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、11 / 16-32 Un
- ANVIL 連続コンクリートインサート
- EATON E50 シリーズ NEMA ヘビーデューティ プラグイン リミット スイッチ レセプタブル
- APACHE HOSE & BELTING CO INC コンベヤーベルト5プライ
- ML KISHIGO 高視認性ベスト
- MIGHTY LINE カバー
- WEG CFW08 シリーズ可変周波数ドライブ