BALDOR MOTOR EM3710T-58 三相モーター、1500 RPM、50 Hz、7.5 馬力、TEFC、213T フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 10.8 A |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 72.1LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 213T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 10.8 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3736M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 7.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.01 " |
相 | 3 |
力率 | 82 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,460回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | Y スタート - デルタ ラン |
同期速度 | 1,500回転 |
電圧 | 400 V |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 44.13 |
船の長さ(cm) | 66.99 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アンプ | 内訳トルク | 力率 | 速度 | 開始タイプ | 同期速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM3610T-57 | 15.16 " | 7.3A @ 230V 4.2A @ 400V | 20.34LB-FT | 88 | 2,850回転 | オンラインで直接 | 3,000回転 | 400V 230V | ¥255,393 | |
EM3611T-57 | 16.54 " | 9.7A @ 230V 5.6A @ 400V | 49.5LB-FT | 72 | 1,460回転 | オンラインで直接 | 1,500回転 | 400V 230V | ¥202,664 | |
EM3613T-57 | 18.04 " | 11.2A @ 230V 6.4A @ 400V | 44.9LB-FT | 94 | 2,880回転 | オンラインで直接 | 3,000回転 | 400V 230V | ¥293,755 | |
EM3615T-57 | - | - | - | 81 | - | - | - | 230/400 | ¥233,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。