BALDOR MOTOR L3503-50 単相モーター、110/220V、3000 RPM、50 Hz、0.33 hp、TEFC、56 フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
効率化 | 68.00% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56 |
全負荷アンペア | 6.6/3.3 |
HP | 1 / 2 hp |
絶縁クラス | B |
IP評価 | 54 |
装着タイプ | 足 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.35 " |
相 | ph 1 |
評価 | 50 Hz |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 0.625 " |
電圧 | 110 / 220 V |
重量 | 27ポンド |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8LB-FT | 2.1アンプ | 04 | .5 | - | 1 | ¥131,026 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4LB-FT | 2.77アンプ | 04 | .33 | - | 1 | ¥115,172 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8LB-FT | 2.1アンプ | 04 | .5 | - | 1 | ¥132,678 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75LB-FT | 4.34アンプ | 02 | .75 | - | 1 | ¥125,741 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3LB-FT | 3.2アンプ | 04 | .75 | - | 1 | ¥155,584 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ¥146,102 | |
L3510-50 | - | 12.4/6.2 | 10.8LB-FT | 3.19アンプ | 04 | 1 | - | 1 | ¥178,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。