LEESON 50ヘルツモーター、単相、防滴、弾力性のあるベース
Leeson 50 Hz ACモーターは、コンデンサーを利用して起動時に最大トルクを提供する単相ユニットです。 これらは、コンベヤー、オーガードライブ、換気、ショップツール、およびポンプアプリケーションにおける中から高トルクの要件に最適です。
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114225.00 | 8.2/4.1 | 1/2 | B | 9.5 " | 1425 | 1.25 | 110/220 | ¥158,516 | |
B | 114233.00 | 9.6 | 2 | F | 12 " | 1440 | 1.15 | 220 | ¥259,638 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Leeson 50 Hz ACモーターは、補助巻線、主巻線、およびコンデンサー始動で構成されています。
- それらは、最大1440 rpmの速度を提供するために、ボールベアリングを使用した連続使用動作を提供します。
- これらのクラス B 絶縁ユニットは、構造的な剛性のためのスチール構造と、簡単な取り付けを保証するクレードル ベースを特徴としています。
- 開放型の防滴筐体が装備されており、冷却用の空気がモーターを通って流れることを可能にし、過熱を防ぎます。
- これらの単相モデルは、キー付き設計の時計回りまたは反時計回りの回転シャフトを提供します。
- 連続使用が可能で、摂氏 40 度までの温度に耐えることができます。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電流は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電流は4線式導体(各相に2つ)を流れます。
- 三相モーター:電流は3つの別々の導体を通って流れます。
オープンとドリッププルーフのエンクロージャーモーターのどちらを選択するのですか?
オープンエンクロージャーモーターは、換気が最小限の場所に最適です。 それらのオープンスタイルの設計は、空気がモーターを自由に循環することを保証します。 一方、オープンドリッププルーフエンクロージャーは換気を提供し、液体の滴りがモーターエンクロージャーに入るのを防ぎます。
クラスB絶縁とはどういう意味ですか?
これらのモーターには、温度制御用のクラス B 絶縁があります。 クラス B 絶縁モーターは、最高 130 ℃ の温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 赤外線温度計
- 冷却塔モーター
- ドレンチシャワー
- 実験用シンク
- エアタッピングアーム
- 交換部品
- ハンドツールキット
- ウェットモップスキージとバケット
- サイン
- プラスチック
- METRO シェルフマーカー
- NORTON ABRASIVES 面ファスナーサンディングディスク、セラミック
- JABSCO 交換用フレキシブルインペラ
- FOL-DA-TANK キャリングラック
- COOPER B-LINE B335-1 シリーズ XNUMX 穴調整ヒンジ
- AIRMASTER FAN Iビームマウントヘビーデューティーエアサーキュレーター
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 1/2 インチ、両端ネジ付き
- EATON D26 シリーズ コンプリート DC リレー
- KERN AND SOHN ATEシリーズセンサー
- DEWALT グラスファイバー脚立、375ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IAA