LEESON 113921.00 50 Hz モーター 1/3 馬力 1425 110/220 V 56c Tefc
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 6.4/3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9.25 " |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1425 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 691720012864 |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 10.6 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1/2 | ¥225,364 | ||
113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 3/4 | ¥208,033 | ||
113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1 | ¥222,434 | ||
113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1.5 | ¥270,236 | ||
120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | なし | 2 | ¥219,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。