LEESON 50 ヘルツモーター、単相、TEFC、C フェイスレスベース
Leeson C-Face レスベース 50 Hz モーターは、コンデンサを利用した単相ユニットで、起動時に追加の電力を供給して最大トルクを実現します。 これらは、コンベア、オーガードライブ、換気、ショップツール、ポンプなどの用途における中~高トルク要件に最適です。
形式 | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113921.00 | 1401-1500 | 56C | 6.4/3.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1/3 | ¥176,266 | |
B | 113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 3/4 | ¥208,033 | |
C | 113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1.5 | ¥270,236 | |
D | 113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1/2 | ¥225,364 | |
E | 113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | マニュアル | 1 | ¥222,434 | |
F | 120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | なし | 2 | ¥219,100 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Leeson 50 Hz モーターは、2 Hz 電源で最大 50 馬力のトルクを生成します。
- これらの省エネモーターは、構造剛性を高める耐久性のある圧延鋼フレーム構造と、設置を容易にするベースの少ない C フェイス取り付けを特徴としています。
- これらには TEFC エンクロージャが装備されており、冷却空気がモーターに流れることを可能にし、過熱を防ぎます。
- これらのユニットには、すぐに識別できる読みやすい銘板と、最大 2850 rpm の速度を実現する高品質ボール ベアリングが含まれています。
- これらは、40℃までの温度に耐えるクラスBおよびFの断熱タイプで利用できます。
規格と承認
- CSA
- UL
- IECIP54
- NEMA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電流は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電流は4線式導体(各相に2つ)を流れます。
- 三相モーター:電流は3つの別々の導体を通って流れます。
これらのモーターは過負荷を防ぎますか?
はい、これらのLeesonモーターには、過負荷を防ぐための手動リセットサーマルプロテクターがあります。
TEBCモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
全閉ブロワー冷却 (TEBC) モーターは、モーターが高い温度で動作している間、シャフトに取り付けられたファンではなく、本体に配置された別の「ブロワー」によってモーター本体が冷却されることを除いて、実質的に TEFC モーターと同じです。スピード。
B 種および F 種絶縁とは何を意味しますか?
これらのモーターは、温度制御用にクラスBまたはFの絶縁を備えています。 クラスBの絶縁モーターは130℃までの温度を処理でき、クラスFは105℃の最高温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨カットオフおよびチョップホイール
- メールカート
- フラット安全およびセキュリティミラー
- 剛体カップリング
- アキュムレータ修理キット
- 手袋と手の保護具
- ドリーと発動機
- 直線運動
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- パテ
- AMPCO METAL ボックスエンドレンチ
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ1/8インチ
- MOODY TOOL 精密スクリュードライバ
- DIXON インラインチェックバルブ
- DIXON プロセスゲージ
- PETERSEN PRODUCTS 138シリーズパイププラグ
- MSA バンプキャップ
- ALL MATERIAL HANDLING ボールベアリングと隠しトリガー付きスイベルセルフロックフック
- MI-T-M スイッチ