BALDOR MOTOR L3514-50 単相モーター、110/220V、1500 RPM、50 Hz、1.5 hp、TEFC、56 フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンプ | 16/8 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 11.5LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 5.6LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 50 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A PH、2#18 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 4.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 1.5 |
相 | 1 |
力率 | 88 |
リビジョン | AL |
RPM | 1425 |
温度 立上り | 94度C |
タイプ | 3535LC |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3409-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8LB-FT | 2.1アンプ | 04 | .5 | - | 1 | ¥131,026 | |
L3501-50 | - | 6.4/3.2 | 3.4LB-FT | 2.77アンプ | 04 | .33 | - | 1 | ¥115,172 | |
L3503-50 | 54 | - | - | - | - | - | 11.35 " | ph 1 | ¥112,685 | |
L3504-50 | - | 7.2/3.6 | 3.8LB-FT | 2.1アンプ | 04 | .5 | - | 1 | ¥132,678 | |
L3506-50 | - | 9.2/4.6 | 2.75LB-FT | 4.34アンプ | 02 | .75 | - | 1 | ¥125,741 | |
L3507-50 | - | 10/5 | 10.3LB-FT | 3.2アンプ | 04 | .75 | - | 1 | ¥155,584 | |
L3509-50 | - | 12.6/6.3 | - | - | 02 | 1 | - | 1 | ¥146,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。