VESTIL FWR シリーズ高耐久グラスファイバー製歩行用スロープ
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | マックス。 高さ | 最大作業高さ | 使用可能なランプの長さ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | 見積依頼
|
B | FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | 見積依頼
|
C | FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | 見積依頼
|
D | FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12のフィート | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | 見積依頼
|
E | FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | 見積依頼
|
F | FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14のフィート | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高速半導体ヒューズ
- Oリングアクセサリー
- スラストベアリング
- フィルターメディアロール
- ほうきブラシとちりとり
- 履物および履物アクセサリー
- コンジットとアクセサリー
- ディスペンシングガン
- 泡
- WESTWARD ローリングヘッドバール
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.3F
- OSG 800右手超硬バー、尖った木の形
- MJ MAY ロールストック、1フィートX2インチ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 3/4 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- HOFFMAN インライン シリーズ タイプ 4 エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作フィッティング強化ティー、ガスケット x スピゴット x フィプト
- MI-T-M エンジン
- HONEYWELL カートリッジ