VESTIL FWR-3012-50 高耐久グラスファイバー製ウォークスロープ、サイズ 144 インチ x 30 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | ホワイト、ブラウン |
縁石の高さ(インチ) | 1" |
深さ | 144 " |
縁石間の距離 | 30 " |
高さ | 7" |
長さ | 12のフィート |
材料 | グラスファイバー |
マックス。 高さ | 35 " |
最大作業高さ | 35 " |
測定単位 | 各 |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | グラスファイバー |
UPC | 691215021067 |
使用可能なランプの長さ | 144 " |
使用可能なランプ幅 | 30 " |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 72.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | マックス。 高さ | 最大作業高さ | 使用可能なランプの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3014-50 | 168 " | 6 3 / 4 " | 14のフィート | 45 " | 45 " | 168 " | 30 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。