VESTIL FWR-3014-50 ウォークスロープ、グラスファイバー、高耐久、168 インチ x 30 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォークランプ |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | ホワイト、ブラウン |
縁石の高さ(インチ) | 1" |
深さ | 168 " |
縁石間の距離 | 30 " |
高さ | 6 3 / 4 " |
長さ | 14のフィート |
材料 | グラスファイバー |
マックス。 高さ | 45 " |
最大作業高さ | 45 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-fwr-3014-50.pdf |
ランプフレームの材質 | アルミニウム |
ランプ格子の材質 | グラスファイバー |
UPC | 691215321853 |
使用可能なランプの長さ | 168 " |
使用可能なランプ幅 | 30 " |
幅(Width) | 30 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 長さ | マックス。 高さ | 最大作業高さ | 使用可能なランプの長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWR-3010-50 | 120 " | 6" | - | - | 30 " | - | 30 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3012-50 | 144 " | 7" | 12のフィート | 35 " | 35 " | 144 " | 30 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3610-50 | 120 " | 7" | - | - | 30 " | - | 36 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3612-50 | 144 " | 7 1 / 4 " | - | - | 35 " | - | 36 " | - | 見積依頼
| |
FWR-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | - | - | 45 " | - | 36 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。