SOUTHWIRE COMPANY Tappan シリーズ通信ケーブル
形式 | モデル | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
A | F50004-15A | 2 | 1 | 16 AWG | 見積依頼
|
A | F40015-1A | 2 | 1 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P40020-10B | 2 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P60022-1A | 2 | 19 | 14 AWG | 見積依頼
|
B | R70003-1A | 2 | 19 | 12 AWG | 見積依頼
|
B | P50001-1A | 2 | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
B | P50032-1 | 2 | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
B | P20031-1A | 2 | 7 | 22 AWG | 見積依頼
|
A | F70004-1A | 2 | 1 | 12 AWG | 見積依頼
|
A | F60001-16A | 2 | 1 | 14 AWG | 見積依頼
|
B | P20043-1B | 3 | 7 | 22 AWG | 見積依頼
|
B | R60209-1A | 3 | 19 | 14 AWG | 見積依頼
|
B | P40024-1A | 3 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P50012-1A | 3 | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
B | R60014-1A | 4 | 19 | 14 AWG | 見積依頼
|
A | F20427-1B | 4 | 1 | 22 AWG | 見積依頼
|
B | P50023-1A | 4 | 19 | 16 AWG | 見積依頼
|
A | F40003-1A | 4 | 1 | 18 AWG | 見積依頼
|
A | F50382-1A | 4 | 1 | 16 AWG | 見積依頼
|
B | P40031-14B | 4 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P20035-1A | 4 | 7 | 22 AWG | 見積依頼
|
A | F60112-1C | 4 | 1 | 14 AWG | 見積依頼
|
B | P30017-1A | 6 | 7 | 20 AWG | 見積依頼
|
B | P20008-1A | 6 | 7 | 22 AWG | 見積依頼
|
A | G40503-1A | 6 | 1 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P40040-12A | 6 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P40030-1A | 8 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P20018-1A | 8 | 7 | 22 AWG | 見積依頼
|
B | P40166-1A | 10 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P30053-1A | 10 | 7 | 20 AWG | 見積依頼
|
B | P40168-1A | 12 | 7 | 18 AWG | 見積依頼
|
B | P20044-1A | 12 | 7 | 22 AWG | 見積依頼
|
タッパンシリーズ通信ケーブル
Southwire Company Tappan シリーズ通信ケーブルは、リモート制御、信号伝達、および電力が制限された回路での使用に最適です。 これらの UL リスト、NEC 認定および RoHS 準拠のケーブルには、高い導電率を実現する銅線が含まれており、外部環境から絶縁するために PVC ジャケットで覆われています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットドライバー
- フレックスカップリングハブ
- ベンチグラインダー
- 真空圧スイッチ
- ペイントシェーカー
- ペンチ
- ダイヤフラムポンプ
- エンジン駆動ポンプ
- バラスト
- インデックス可能なインサート
- LIBERTY PUMPS 高温。 スイングチェックバルブ
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LCシリーズ
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ XNUMX平面軸取付カラー
- HUMBOLDT 砂相当原液
- CAMLOCK FITTINGS KCニップル
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 ホワイト ブーツ カバー
- TB WOODS マルチビームカップリング
- ENERPAC EBCシリーズ電動バーカッター
- MORSE DRUM シャフトカラー