SOUTHWIRE COMPANY G40503-1A 通信ケーブル、シールドなし、1 ストランド、6 導体、18 Awg
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通信ケーブル |
指揮者の数 | 6 |
ストランドの数 | 1 |
サイズ | 18 AWG |
原産国 | US |
モデル | 指揮者の数 | ストランドの数 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F20427-1B | 4 | 1 | 22 AWG | - | 見積依頼
|
F40015-1A | 2 | 1 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
F40003-1A | 4 | 1 | 18 AWG | - | 見積依頼
|
F50004-15A | 2 | 1 | 16 AWG | - | 見積依頼
|
F50382-1A | 4 | 1 | 16 AWG | - | 見積依頼
|
F60001-16A | 2 | 1 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
F60112-1C | 4 | 1 | 14 AWG | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。