ガスエアコンプレッサーコンビネーションユニット
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 241100-0000 | ¥61,542 | 見積依頼 | |
A | 241101-2440 | ¥22,333 | 見積依頼 | |
A | 241102-0000 | ¥19,339 | 見積依頼 |
交換部品
交換部品
交換部品
ガスエアコンプレッサー/発電機/溶接機
ガスエアコンプレッサーコンボユニット
Speedaire ガス/エアコンプレッサー発電機コンボ ユニットは、高圧圧縮空気を空気圧工具に供給するのに適しており、タイヤ、エア タンク、ガス シリンダーの充填に最適です。 これらのエアコンプレッサーは、定格 1600 / 3500 / 4500 ワットの発電機、一段 / 二段オイルスプラッシュ潤滑式コンプレッサーポンプ、および圧縮空気を供給できる電気またはリコイルスタート機能 (ケーブルとバッテリーを除く) を備えたホンダ / スバル エンジンで構成されています。最大 175 psi の圧力に対応し、ダウンタイム操作を削減します。 これらのコンプレッサー ジェネレーター コンボ ユニットにはすべて、ジョイントをロックして密閉し、事前設定された内部圧力を維持するクイック カプラー ソケットを備えた 1/4 インチの出口が含まれています。 20 および 30 ガロンのタンク モデルには、水の浸入を防ぐ 20 A ツイストロック レセプタクルと、一度に複数のプラグイン接続を可能にする 120 つの 20 V、XNUMX A GFCI デュプレックス レセプタクルが含まれています。 Raptor Supplies信頼できる Speedaire 代理店である は、幅 17.75 ~ 24.50 インチ、動作速度 1265 ~ 3000 rpm のガス エアコンプレッサー コンボ ユニットを幅広く提供しています。
Speedaire ガス/エアコンプレッサー発電機コンボ ユニットは、高圧圧縮空気を空気圧工具に供給するのに適しており、タイヤ、エア タンク、ガス シリンダーの充填に最適です。 これらのエアコンプレッサーは、定格 1600 / 3500 / 4500 ワットの発電機、一段 / 二段オイルスプラッシュ潤滑式コンプレッサーポンプ、および圧縮空気を供給できる電気またはリコイルスタート機能 (ケーブルとバッテリーを除く) を備えたホンダ / スバル エンジンで構成されています。最大 175 psi の圧力に対応し、ダウンタイム操作を削減します。 これらのコンプレッサー ジェネレーター コンボ ユニットにはすべて、ジョイントをロックして密閉し、事前設定された内部圧力を維持するクイック カプラー ソケットを備えた 1/4 インチの出口が含まれています。 20 および 30 ガロンのタンク モデルには、水の浸入を防ぐ 20 A ツイストロック レセプタクルと、一度に複数のプラグイン接続を可能にする 120 つの 20 V、XNUMX A GFCI デュプレックス レセプタクルが含まれています。 Raptor Supplies信頼できる Speedaire 代理店である は、幅 17.75 ~ 24.50 インチ、動作速度 1265 ~ 3000 rpm のガス エアコンプレッサー コンボ ユニットを幅広く提供しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AG2-SH13-30M | ¥841,036 | 見積依頼 |
A | AG2-SV14-30M | ¥848,609 | 見積依頼 |
A | AG2-SM14-30M | ¥731,618 | 見積依頼 |
A | AG2-SK14-30M | ¥815,845 | 見積依頼 |
A | AG2-SH13-30ME | ¥954,936 | 見積依頼 |
A | AG2-SV14-30ME | ¥921,554 | 見積依頼 |
A | AG2-SM14-30ME | ¥767,627 | 見積依頼 |
A | AG2-SK14-30ME | ¥882,609 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AG1-PH65-08M1 | ¥586,345 | 見積依頼 |
A | AG1-PM07-08M1 | ¥542,454 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AG2-SH13-B | ¥731,463 | 見積依頼 |
A | AG2-SV14-B | ¥737,181 | 見積依頼 |
A | AG2-SH13-BE | ¥826,200 | 見積依頼 |
A | AG2-SK14-B | ¥725,590 | 見積依頼 |
A | AG2-SM14-BE | ¥664,390 | 見積依頼 |
A | AG2-SM14-B | ¥628,072 | 見積依頼 |
A | AG2-SV14-BE | ¥810,127 | 見積依頼 |
A | AG2-SK14-BE | ¥792,354 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AG2-SV14-08M1 | ¥746,145 | 見積依頼 |
A | AG2-SH13-08M1E | ¥856,181 | 見積依頼 |
A | AG2-SK14-08M1 | ¥751,090 | 見積依頼 |
A | AG2-SK14-08M1E | ¥817,854 | 見積依頼 |
A | AG2-SM14-08M1 | ¥632,863 | 見積依頼 |
A | AG2-SH13-08M1 | ¥740,272 | 見積依頼 |
A | AG2-SM14-08M1E | ¥669,336 | 見積依頼 |
A | AG2-SV14-08M1E | ¥819,090 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AG2-PH13-08M1 | ¥792,663 | 見積依頼 |
A | AG2-PM14-08M1 | ¥659,136 | 見積依頼 |
A | AG2-PH13-08M1E | ¥907,800 | 見積依頼 |
A | AG2-PM14-08M1E | ¥732,081 | 見積依頼 |
A | AG2-PV14-08M1 | ¥799,618 | 見積依頼 |
A | AG2-PK14-08M1 | ¥776,590 | 見積依頼 |
A | AG2-PV14-08M1E | ¥872,409 | 見積依頼 |
A | AG2-PK14-08M1E | ¥843,354 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AGW-SM14-30M | ¥1,443,300 | 見積依頼 |
A | AGW-SM14-B | ¥1,310,236 | 見積依頼 |
A | AGW-SV14-B | ¥1,487,345 | 見積依頼 |
A | AGW-SH22-20M | ¥2,777,645 | 見積依頼 |
A | AGW-SV14-30M | ¥1,620,409 | 見積依頼 |
エアコンプレッサー/発電機の組み合わせ、ディーゼル、30 ガロン、9.1 HP、16.4 Cfm、3000 W
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AG2-SKD9-30M | CV6XZL | ¥3,020,745 | 詳細を参照してください。 |
蒸気発生器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
00-857533 | AP4TUR | ¥714,510 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 温水循環ポンプ
- 液面計と視力インジケーター
- 潤滑剤の保管と調剤
- インデックス可能なツール
- 電球関連商品
- プラグインウォールスイッチタイマー
- ボアスコープアクセサリ
- かんな
- 変圧器回転比テスター
- コードレスリベッター
- BATTALION フルーティングを施されたトップカーペットシームバインダー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC オフセットマルチビットドライバー
- VALLEY CRAFT セキュリティトラック
- DIXON ダブルオス六角乳首
- ZSI-FOSTER ZクランプOリングフェイスシール
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP加工フィッティング偏心スタブ表面レデューサー、ソケット
- Aetna Bearing 丸ベルトアイドラー
- VESTIL NE-CARTシリーズ トラクションドライブカート
- SPEEDAIRE 圧縮空気処理交換部品