DAYTON コンデンサスタート汎用 AC モーター、NEMA フレーム
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6K472 | 56 | 6.2/3.1 | 1/3 | 9.25 " | ベース(Base) | ¥99,758 | |
B | 6K408 | 56 | 7.5/3.8 | 1/2 | 9.187 " | ベース(Base) | ¥125,145 | |
C | 6K950 | 56C | 6.3/3.2 | 1/3 | 9.25 " | 顔 | ¥141,012 |
コンデンサースタート汎用ACモーター、NEMAフレーム
Dayton の汎用コンデンサ始動モーターは、始動時に追加の電力を供給します。 これらは、エアコン、オーガードライブ、コンプレッサー、コンベア、ファン、ポンプの用途での使用に最適です。 これらの単相単一速度モーターは、安全性を高めるために NEMA 定格のフレームに密閉されており、湿気や汚染物質の侵入を防ぐ TENV 設計が特徴です。 これらのモーターはボール ベアリングを備えており、連続的かつスムーズな動作を実現し、水平面にベースまたはフェイス マウントされます。 1/3、1/2、および 1 HP の電力定格で利用可能な幅広いコンデンサ スタート モータからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングシートハンドパッドホルダーとブロック
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- HVACブラシ
- タッピングヘッド
- ドアプロテクター
- ストラップとタイダウン
- 容器と容器
- 電気ボックス
- 燃焼試験
- ホースよだれかけと消火栓
- WEILER コースグレードアーバーマウントフラップディスク
- WILTON TOOLS アングルクランプ90度、マイター
- AMERICRAFT MANUFACTURING プレートキャスター
- JACKSON SAFETY 溶接ヘルメット
- 80/20 25 シリーズ 25-2550 プロファイル T スロット付き押出成形品
- Cementex USA スキニングナイフ
- WELDBEND CORP. ストレートTシャツ
- RACO 肘を引く
- HUMBOLDT アダム・ルナ上皿天びん
- TSUBAKI チェーンプーラー