BALDOR MOTOR L1408T-50 単相モーター、110/220V、1500 RPM、50 Hz、3 hp、ODP、184T フレーム
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
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンプ | 32/16 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 24LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 184T |
全負荷トルク | 10.8LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 50 |
絶縁 | B |
Lead | 4#14 A PH、2#16 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.7アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 3 |
相 | 1 |
力率 | 85 |
リビジョン | AH |
RPM | 1425 |
温度 立上り | 90度C |
タイプ | 3646LC |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 40.95 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1205-50 | .33 | 5.2/2.6 | 1.35LB-FT | 1 | 65 | - | 2850 IP23 | 28度C | ¥85,174 | |
L1206-50 | .33 | 4.6/2.3 | 2.4LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425 IP23 | 57度C | ¥103,670 | |
L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850 IP23 | - | ¥93,723 | |
L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425 IP23 | 74 deg C | ¥130,093 | |
L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425 IP23 | 74 deg C | ¥117,970 | |
L1306-50 | .75 | 10.6/5.3 | 3.2LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850 IP23 | 84度C | ¥114,084 | |
L1307-50 | .75 | 10/5 | 10.3LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425 IP23 | - | ¥145,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。