BALDOR MOTOR L1309-50 単相モーター、110/220V、3000 RPM、50 Hz、1 hp、ODP、56 フレーム
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 50Hzモーター |
アンプ | 12/6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 3.88LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 1.8LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 50 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A PH、2#18 B PH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1 |
相 | 1 |
力率 | 83 |
リビジョン | Z |
RPM | 2850 IP23 |
温度 立上り | 82 deg C |
タイプ | 3432L |
電圧 | 110/220 |
船の重量(kg) | 15.75 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1205-50 | .33 | 5.2/2.6 | 1.35LB-FT | 1 | 65 | - | 2850 IP23 | 28度C | ¥156,285 | |
L1206-50 | .33 | 4.6/2.3 | 2.4LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425 IP23 | 57度C | ¥190,220 | |
L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850 IP23 | - | ¥171,972 | |
L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425 IP23 | 74 deg C | ¥238,698 | |
L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425 IP23 | 74 deg C | ¥216,459 | |
L1306-50 | .75 | 10.6/5.3 | 3.2LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850 IP23 | 84度C | ¥209,328 | |
L1307-50 | .75 | 10/5 | 10.3LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425 IP23 | - | ¥267,221 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。