イヤークランプ| Raptor Supplies 日本

イヤークランプ

フィルタ

イヤークランプ (ホースクランプの一種) は、ホース、パイプ、またはチューブに圧着され、確実で漏れのない接続を提供する「耳」付きの留め具です。広く使われています...続きを読む

OETIKER -

101シリーズ亜鉛メッキ鋼2イヤークランプ

Oetiker 101 シリーズ イヤー クランプは、耐腐食性の亜鉛メッキ鋼製の中圧クランプで、標準のイヤー クランプと比較してクランプ範囲が拡大されています。 グリップ力を高める両耳デザインが特徴で、ホースの周囲に一定の圧力を提供するため、熱や振動による膨張や収縮の処理に適しています。 これらのユニットは、熱膨張や振動によってある程度の弾性をもたらし、接合されるコンポーネントや部品のサイズの変化に対応します。 これらは確実で改ざん防止シールを保証し、一体型構成になっています。 これらのイヤークランプの目に見える変形は、イヤークランプが適切に閉じられている証拠となります。 Oetiker の亜鉛メッキイヤークランプは、ホースへの損傷を防ぐためにバリ取りされたエッジを備えており、次の厚さで入手可能です。 0.02、0.024、0.026、0.47および0.49インチ。 Raptor Supplies Oetikerクランプの信頼できるサプライヤーです。

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照パックサイズバンドの厚さ価格パッケージ。 数量
A101000003.1 mmから4.1 mm0.138 "00411000.02 "¥12,325100
A101000023.4 mmから5 mm0.197 "03051000.026 "¥12,325100
A101000013.5 mmから4.5 mm0.138 "00451000.024 "¥12,325100
A101000045 mmから7 mm0.236 "05071000.0275 "¥12,376100
A101000087 mmから9 mm0.276 "07091000.0393 "¥12,892100
A101000118.1 mmから11 mm0.276 "08111000.0393 "¥12,516100
A1010001610.8 mmから13 mm0.276 "11131000.0393 "¥13,104100
A1010001912.5 mmから15 mm0.295 "13151000.0393 "¥13,882100
A1010002214 mmから17 mm0.315 "15171000.047 "¥13,776100
A1010002415 mmから18 mm0.315 "15181000.0472 "¥14,025100
A1010002716.2 mmから20 mm0.335 "17201000.059 "¥14,792100
A1010002918.1 mmから22 mm0.354 "19221000.059 "¥25,429100
A1010003019 mmから23 mm0.354 "20231000.059 "¥16,929100
A1010003221.1 mmから25 mm0.394 "22251000.059 "¥29,467100
A1010003422.5 mmから27 mm0.394 "23271000.059 "¥19,550100
A1010003524 mmから28 mm0.394 "25281000.059 "¥20,682100
A1010003726.3 mmから31 mm0.394 "27311000.059 "¥21,320100
A1010003927 mmから31 mm0.27 "28311000.059 "¥16,134100
A1010004129.3 mmから34 mm0.394 "31341000.059 "¥32,159100
A1010004332 mmから37 mm0.394 "34371000.059 "¥23,517100
A1010004535 mmから40 mm0.394 "37401000.059 "¥39,312100
A1010004737.6 mmから43 mm0.394 "40431000.059 "¥49,087100
A1010004940.6 mmから46 mm0.394 "43461000.059 "¥45,545100
OETIKER -

105シリーズ、メカニカルインターロック付き亜鉛イヤークランプ

Oetikerイヤークランプ 石油化学、油圧および自動車産業において、信頼性の高い半永久的なホースのクランプを提供するように設計されています。 これらのイヤークランプは、架橋ポリエチレン (PEX) チューブおよび給水配管システムでの使用に最適です。 適切な閉鎖を示す視覚的な変形と、最大のクランプ力を発揮するディンプルが特徴です。 片耳または両耳のバリエーションが用意されています。 ホース/チューブの周囲に均一な圧縮を実現したい場合はシングル イヤー クランプを選択し、熱膨張や収縮の影響を受けやすい材料を扱う場合はクランプ範囲を拡大するにはダブル イヤー バリエーションを選択する必要があります。
Oetiker 105シリーズのイヤークランプは、取り付けとクランプをすばやく行うための単一のイヤーを備えています。 それらは、延性、穏やかな耐食性および耐久性のために亜鉛メッキ鋼構造を持っています。 これらの亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、クランプのスポット溶接による閉鎖による腐食を防ぎながら、クランプをしっかりと閉じた状態に保つための機械的インターロックと統合されています。 それらは、ホースまたは他の部品がクランプされていることによる損傷のリスクを減らすために、7mmのバンド幅を備えた特別に形成されたバリのないストリップエッジを備えています。 Raptor Supplies は、8.3 ~ 99.5 インチのクランプ幅範囲でこれらの Oetiker 亜鉛イヤー クランプを提供しています。 また、優れた耐食性と耐用年数を実現するステンレス鋼構造のイヤークランプも提供しています。

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照パックサイズ価格パッケージ。 数量
A105000708.3 mmから10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100¥18,854100
A105000008.9 mmから10.5 mm0.27 "105 / 5E100¥4,141100
A105000019.7 mm - 11.3 mm0.27 "113100-100
見積依頼
A105003379.7 mmから11.3 mm0.27 "113 / 5E100¥4,389100
A1050000210.4 mm - 12.3 mm0.27 "123100-100
見積依頼
A1050033310.4 mmから12.3 mm0.27 "123 / 6E100¥4,389100
A1050000311.4 mm - 13.3 mm0.27 "133100-100
見積依頼
A1050032511.4 mmから13.3 mm0.27 "133 / 6E100¥9,581100
A1050000611.9 mm - 14 mm0.27 "140100-100
見積依頼
A1050033411.9 mmから14 mm0.27 "140 / 6.5E100¥4,389100
A1050000712.6 mm - 14.5 mm0.27 "145100-100
見積依頼
A1050033812.6 mmから14.5 mm0.27 "145 / 6E100¥19,163100
A1050007813.5 mm - 15.2 mm0.27 "152100-100
見積依頼
A1050000813.5 mm - 15.7 mm0.27 "157100-100
見積依頼
A1050033913.5 mmから15.7 mm0.27 "157 / 7E100¥4,389100
A1050007913.9 mm - 16.5 mm0.27 "165100-100
見積依頼
A1050000915.1 mm - 17 mm0.27 "170100-100
見積依頼
A1050032815.1 mmから17 mm0.27 "170 / 6E100¥19,163100
A1050001015.7 mmから18.5 mm0.27 "185 / 9E100¥19,163100
A1050034017 mmから19.8 mm0.27 "198 / 9E100¥19,163100
A1050001117.0 mm - 19.8 mm0.27 "198100-100
見積依頼
A1050001218.2 mmから21 mm0.27 "210 / 9E100¥19,163100
A1050001319.8 mm - 22.6 mm0.27 "226100-100
見積依頼
A1050033119.8 mmから22.6 mm0.27 "226 / 9E100¥19,163100
A1050001421.3 mm - 24.1 mm0.27 "241100-100
見積依頼
OETIKER -

151シリーズステンレス鋼2イヤークランプ

Oetiker 151 シリーズ イヤー クランプは、グリップ力を高める両耳デザインを特徴とする中圧クランプで、ホースの周囲に一定の圧力を提供するため、熱や振動による膨張や収縮の処理に適しています。 耐腐食性のステンレス鋼で作られているため、標準のイヤークランプと比較してクランプ範囲が広くなり、耐久性も向上します。 オエティカーのステンレススチール製イヤークランプは、ホースへの損傷を防ぐバリ取りエッジが特徴で、熱膨張や振動によるある程度の弾性を発揮して、接合されるコンポーネントや部品のサイズの変化に対応できます。 これらのイヤークランプの目に見える変形は、適切に閉じられた証拠を提供し、一体型の構成により確実な不正開封防止シールが保証されます。 これらのスチール製イヤー クランプは、3.1 mm ~ 46 mm の範囲のサイズと、最大 0.394 インチのバンドの厚さをご用意しています。 Raptor Supplies Oetikerクランプの信頼できるサプライヤーです。

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照パックサイズバンドの厚さ価格パッケージ。 数量
A151000003.1 mmから4.1 mm0.27 "0041R100-¥20,400100
A151000023.4 mmから5 mm0.27 "0305R100-¥10,818100
A151000013.5 mmから4.5 mm0.27 "0045R100-¥10,818100
A151000035 mmから7 mm0.236 "0507R1000.024 "¥15,937100
A151000047 mmから9 mm0.276 "0709R1000.031 "¥16,575100
A151000238 mmから11 mm0.276 "0811R1000.024 "¥16,645100
A1510000611.1 mmから13 mm0.276 "1113R1000.024 "¥17,850100
A1510000712.5 mmから15 mm0.295 "1315R1000.024 "¥18,629100
A1510000814 mmから17 mm0.315 "1517R1000.031 "¥20,612100
A1510000915 mmから18 mm0.315 "1518R1000.024 "¥21,887100
A1510001016.2 mmから20 mm0.335 "1720R1000.024 "¥24,507100
A1510001118.1 mmから22 mm0.394 "1922R1000.039 "¥25,145100
A1510001219.1 mmから23 mm0.354 "2023R1000.024 "¥27,057100
A1510001321.1 mmから25 mm0.394 "2225R1000.039 "¥28,262100
A1510001422.5 mmから27 mm0.394 "2327R1000.024 "¥30,175100
A1510001524 mmから28 mm0.394 "2528R1000.039 "¥32,087100
A1510001829.3 mmから34 mm0.27 "3134R100-¥39,563100
A1510001932 mmから37 mm0.27 "3437R100-¥28,436100
A1510002035 mmから40 mm0.27 "3740R100-¥29,796100
A1510002137.6 mmから43 mm0.27 "4043R100-¥31,156100
A1510002240.6 mmから46 mm0.27 "4346R100-¥32,516100
OETIKER -

153シリーズ1イヤークランプ、ステンレス鋼

Oetikerイヤークランプとは何ですか?
Oetikerイヤークランプ 接着剤なしでチューブをパイプまたは継手(ホースバーブ接続など)に接続するように設計されています。 これらのグリースを塗布していないクランプは、漏れが懸念されるアプリケーションに最適です。 非常に低い形状を維持することにより、閉じた耳はクランプ力を増加させ、温度や振動などの熱的または機械的影響に応じてホース材料が膨張または収縮購入に進むきにばね効果を生み出します。 これらのイヤークランプは、プラスチック製の固定クランプや結束バンドの優れた代替品です。
Oetiker 153 シリーズ シングル イヤー クランプはステンレス鋼製で、機械的インターロックを使用する代わりにスポット溶接されているため、優れた構造安定性と耐食性を備えています。 バンドをホースの周りに挟み込んだら、クランプを接続ホースの端にかぶせて、ホースの周りにバンドを締めてしっかりとフィットさせます。 適切にフィットするように、イヤークランプのサイズがホースのサイズよりわずかに大きいだけであることを確認してください。 クリップの内径とチューブと継手の全体の直径の間には 0.4 mm の差がある必要があります。 スペースが限られている場合はシングル イヤー クランプを使用し、十分なスペースがある場合はダブル イヤー クランプを使用することをお勧めします。 これらの Oetiker ステンレススチール製イヤークランプには、クランプをしっかりと閉じた状態に保ち、クランプのスポット溶接による閉鎖による腐食を防ぐための機械的インターロックが組み込まれています。 独自に形成されたバリのないストリップエッジを備えており、クランプされているホースやその他の部品への損傷のリスクを軽減します。 Raptor Supplies 2.9〜17.5インチの範囲のサイズでこれらのOetikerイヤークランプを提供しています。

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照耳の幅パックサイズ価格パッケージ。 数量
A153000002.9 mmから3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100¥7,541100
A153000013 mmから3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100¥15,207100
A153000023.3 mmから4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100¥7,541100
A153000463.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100-100
見積依頼
A153000543.7 mmから4.6 mm0.27 "4.63 mm100¥13,723100
A153000034.1 mmから5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100¥19,781100
A153000474.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100-100
見積依頼
A153000554.6 mmから5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100¥20,090100
A153000045.1 mmから6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100¥19,781100
A153000055.6 mmから6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100¥7,789100
A153000066.1 mmから7 mm0.27 "73 mm100¥7,789100
A153000076.5 mmから7.5 mm0.27 "7.53.5 mm100¥19,781100
A153000086.8 mmから8 mm0.27 "84 mm100¥7,789100
A153000107.5 mmから8.7 mm0.27 "8.74 mm100¥7,789100
A153000128.1 mmから9.5 mm0.27 "9.55 mm100¥8,221100
A153000138.5 mmから10 mm0.27 "105 mm100¥8,221100
A153000149.1 mmから10.5 mm0.27 "10.55 mm100¥8,221100
A153000159.3 mmから11 mm0.27 "115.5 mm100¥8,221100
A153000169.6 mmから11.3 mm0.27 "11.35.5 mm100¥19,781100
A1530001710.1 mmから11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100¥8,221100
A1530001810.1 mmから12 mm0.27 "126.5 mm100¥19,781100
A1530001910.3 mmから12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100¥8,221100
A1530002010.8 mmから12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100¥8,778100
A1530002111.3 mmから13.3 mm0.27 "13.36.5 mm100¥19,781100
A1530002211.8 mmから13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100¥8,778100
OETIKER -

154シリーズ1インサート付きイヤークランプ

インサート付きのホースクランプ(Oetiker 154シリーズステンレス鋼の片耳クランプなど)は、従来のクランプと比較して、より安全な保持が必要なホースをクランプするのに理想的です。 これらのシングルイヤークランプは、クランプの周囲でほぼ均一な圧縮を保証する薄壁のインサートリングを備えており、軟質または硬質のゴムやプラスチックを含む用途に適しています。 これらのクランプの耳のくぼみまたはくぼみは、クランプ力を増加させて、よりしっかりと保持します。
クランプを簡単に閉じるための機械的インターロックが組み込まれており、スポット溶接クランプよりも優れた耐食性を提供します。 さらに、これらのクランプはステンレス鋼でできているため、腐食やスケーリングに耐えることができます。 それらは、腐食性要素、特に塩水への暴露を伴う食品加工や商業漁業などの用途に役立ちます。 インサートのないモデル(Oetiker153シリーズシングルイヤークランプ)もご利用いただけます Raptor Supplies.

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照耳の幅パックサイズ価格パッケージ。 数量
A154000102.5 mmから2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm100¥47,600100
A154000112.7 mmから3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm100¥16,072100
A154000122.9 mmから3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm100¥43,272100
A154000543.3 mm - 4.2 mm0.27 "04.6RER5.5 mm100-100
見積依頼
A154000633.3 mmから4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm100¥37,770100
A154000133.7 mmから4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm100¥32,145100
A154000554.2 mm - 5.2 mm0.27 "05.6RER5.5 mm100-100
見積依頼
A154000644.2 mmから5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm100¥36,781100
A154000144.7 mmから5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm100¥35,854100
A154000155.2 mmから6.2 mm0.27 "06.6RER3.2 mm100¥14,712100
A154000165.6 mmから6.5 mm0.27 "07.0RER3 mm100¥35,545100
A154000175.9 mmから7 mm0.27 "07.5RER3.5 mm100¥35,545100
A154000186.3 mmから7.5 mm0.27 "08.0RER4 mm100¥14,712100
A154000196.6 mmから7.8 mm0.27 "08.3RER4 mm100¥18,298100
A154000207 mmから8.2 mm0.27 "08.7RER4 mm100¥14,712100
A154000217 mmから8.5 mm0.27 "09.0RER5 mm100¥14,712100
A154000227.5 mmから9 mm0.27 "09.5RER5 mm100¥35,545100
A154000238 mmから9.5 mm0.27 "10.0RER5 mm100¥14,712100
A154000248.5 mmから10 mm0.27 "10.5RER5 mm100¥14,712100
A154000258.8 mmから10.5 mm0.27 "11.0RER5.5 mm100¥14,712100
A154000269.1 mmから10.8 mm0.27 "11.3RER5.5 mm100¥15,207100
A154000289.5 mmから11.5 mm0.27 "12.0RER6.5 mm100¥35,545100
A154000279.6 mmから11.3 mm0.27 "11.8RER5.5 mm100¥35,545100
A154000299.8 mmから11.8 mm0.27 "12.3RER6.5 mm100¥15,207100
A1540003010.3 mmから12.3 mm0.27 "12.8RER6.5 mm100¥35,545100
OETIKER -

メカニカルインターロック付き155シリーズステンレス1イヤークランプ

Oetikerイヤークランプ 石油化学、油圧および自動車産業において、信頼性の高い半永久的なホースのクランプを提供するように設計されています。 これらのイヤークランプは、架橋ポリエチレン (PEX) チューブおよび給水配管システムでの使用に最適です。 適切な閉鎖を示す視覚的な変形と、最大のクランプ力を発揮するディンプルが特徴です。 片耳または両耳のバリエーションが用意されています。 ホース/チューブの周囲に均一な圧縮を実現したい場合はシングル イヤー クランプを選択し、熱膨張や収縮の影響を受けやすい材料を扱う場合はクランプ範囲を拡大するにはダブル イヤー バリエーションを選択する必要があります。
Oetiker 155シリーズのイヤークランプには、取り付けとクランプをすばやく行うためのシングルイヤーが装備されています。 それらは、構造強度、耐食性、耐久性のためにステンレス鋼、クロム、ニッケルで作られています。 これらの155シリーズイヤークランプは、クランプをしっかりと閉じ、クランプのスポット溶接による閉鎖に関連する腐食を防ぐために、機械的インターロックと統合されています。 それらは、クランプされているホースへの損傷を減らすために、7mmのバンド幅と0.6mmの厚さの特別に形成されたバリのないストリップエッジを備えています。 Raptor Supplies 8.9から99.5インチのクランプ幅範囲でこれらのOetikerステンレス鋼クランプを提供します。 また、これらのイヤークランプは、軽度の耐食性と延性を実現する亜鉛メッキ鋼構造で提供されます。

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照耳の幅パックサイズ価格パッケージ。 数量
A155000708.3 mm - 10.1 mm0.27 "101-100-100
見積依頼
A155000008.9 mmから10.5 mm0.27 "1055 mm100¥4,945100
A155000019.7 mmから11.3 mm0.27 "1135 mm100¥5,007100
A1550000210.4 mmから12.3 mm0.27 "1236 mm100¥5,130100
A1550000311.4 mmから13.3 mm0.27 "1336 mm100¥19,163100
A1550000611.9 mmから14 mm0.27 "1406.5 mm100¥5,192100
A1550000712.6 mmから14.5 mm0.27 "1456 mm100¥19,163100
A1550007112.6 mmから15.2 mm0.27 "152-100¥5,378100
A1550000813.8 mmから15.7 mm0.27 "1577 mm100¥19,163100
A1550007213.9 mmから16.5 mm0.27 "165-100¥5,501100
A1550000915.1 mmから17 mm0.27 "1706 mm100¥5,501100
A1550001015.7 mmから18.5 mm0.27 "1859 mm100¥19,472100
A1550001117 mmから19.8 mm0.27 "1989 mm100¥19,472100
A1550001218.2 mmから21 mm0.27 "2109 mm100¥19,472100
A1550001319.8 mmから22.6 mm0.27 "2269 mm100¥6,120100
A1550001421.3 mmから24.1 mm0.27 "2419 mm100¥30,600100
A1550001522.8 mmから25.6 mm0.27 "2569 mm100¥13,909100
A1550001624 mmから27.1 mm0.27 "27110 mm100¥19,472100
A1550001725.5 mmから28.6 mm0.27 "28610 mm100¥19,472100
A1550001827 mmから30.1 mm0.27 "30110 mm100¥6,800100
A1550001928.5 mmから31.6 mm0.27 "31610 mm100¥19,472100
A1550002030 mmから33.1 mm0.27 "33110 mm100¥19,472100
A1550002131.5 mmから34.6 mm0.27 "34610 mm100¥19,472100
A1550002233 mmから36.1 mm0.27 "36110 mm100¥44,818100
A1550002334.5 mmから37.6 mm0.27 "37610 mm100¥7,603100
OETIKER -

159シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド

調整可能なホースクランプとは何ですか?
調整可能なホースクランプは、ホースをフィッティング/ニップルに取り付けるのに役立ちます。これにより、ホース内の液体がこぼれたり漏れたりすることなく、ある領域から別の領域に正常に移動できます。 これらの小さな円形のクランプは、アルミニウムまたは同様の薄い金属でできており、小さなネジで締めることができます。 また、ケーブルタイやダクトテープのオプションツールとしても使用できます。
Oetiker 159 シリーズの調整可能なクランプには接続技術が組み込まれており、柔らかい素材に最適です。 これらのクランプはさまざまな係合位置を可能にし、いくつかの呼び径に調整できます。 これらのイヤークランプは、簡単かつ迅速に取り付けられるように設計されています。 耳の目に見える変形は、PEX チューブをコーヒーや自動販売機のプラスチック継手に接続する際に適切に閉鎖されている証拠を示します。 Oetiker 159 シリーズの調整可能なクランプはバリのないエッジを備えており、クランプされている部品が損傷するリスクを軽減します。 これらのクランプは、取り付け時の形状を維持することで均一なシールを形成します。 全周シールを提供するための半径方向のガイドを備えた内輪が特徴です。

形式モデルサイズ範囲ロックタイプバンド幅パックサイズ価格パッケージ。 数量
A1590000225 mmから50 mm外側のインターロック0.27 "100¥7,541100
見積依頼
A1590000525 mmから50 mmインターロックの内側0.27 "100¥7,541100
見積依頼
A1590000740 mmから110 mmインターロックの内側0.27 "100¥20,894100
見積依頼
A1590000440 mmから110 mm外側のインターロック0.27 "100¥10,323100
見積依頼
OETIKER -

163シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド

Oetikerイヤークランプ 石油化学、油圧および自動車産業において、信頼性の高い半永久的なホースのクランプを提供するように設計されています。 これらのイヤークランプは、架橋ポリエチレン (PEX) チューブおよび給水配管システムでの使用に最適です。 適切な閉鎖を示す視覚的な変形と、最大のクランプ力を発揮するディンプルが特徴です。 片耳または両耳のバリエーションが用意されています。 ホース/チューブの周囲に均一な圧縮を実現したい場合はシングル イヤー クランプを選択し、熱膨張や収縮の影響を受けやすい材料を扱う場合はクランプ範囲を拡大するにはダブル イヤー バリエーションを選択する必要があります。
Oetikerイヤークランプは、 機械的インターロック、マルチポジションインターロックまたは インサート クランプを確実に閉じるため。
Oetiker クランプ 163 シリーズの調整可能なイヤー クランプは、クランプをいくつかの公称直径に調整するためのいくつかの係合位置を備えたマルチポジション インターロックと統合されています。 これらのクランプは、ホースの素早い取り付けと均一なクランプのための片耳を備えています。 ステンレス鋼構造で、高い耐食性と構造的剛性を備えています。 これらの調整可能な円形クランプには、ホースの周囲を均一にシールするための半径方向のガイドを備えた内輪が付いています。 特別に形成されたバリのないストリップエッジがあり、ホースやクランプされている他の部品への損傷のリスクを軽減します。 Raptor Supplies これらのOetiker調整可能ホースクランプを23.6〜132インチのクランプ範囲で提供します。 また、軽度の耐食性と延性を実現する亜鉛メッキ鋼構造のクランプも提供しています。

形式モデルサイズ範囲材料バンド幅サイズ参照パックサイズ価格パッケージ。 数量
A1630028123.6 mmから30 mm-0.27 "30A100-100
見積依頼
A1630002223.6 mmから30 mm-0.27 "30100¥13,600100
A1630017925.6 mmから32 mm-0.27 "32100¥10,014100
A1630028225.6 mmから32 mm-0.27 "32A100-100
見積依頼
A1630002328.6 mmから35 mm-0.27 "35100¥16,072100
A1630028328.6 mmから35 mm-0.27 "35A100-100
見積依頼
A1630025130.6 mmから37 mm-0.27 "37100¥10,261100
A1630028430.6 mmから37 mm-0.27 "37A100-100
見積依頼
A1630002433.6 mmから40 mm-0.27 "40100¥10,509100
A1630028533.6 mmから40 mm-0.27 "40A100-100
見積依頼
A1630028638.6 mmから45 mm-0.27 "45A100-100
見積依頼
A1630002538.6 mmから45 mm-0.27 "45100¥11,065100
A1630002643.6 mmから50 mm-0.27 "50100¥11,560100
A1630028743.6 mmから50 mm-0.27 "50A100-100
見積依頼
A1630028847.5 mmから56 mm-0.27 "56A100-100
見積依頼
A1630002747.5 mmから56 mm-0.27 "56100¥12,301100
A1630028953.5 mmから62 mm-0.27 "62A100-100
見積依頼
A1630002853.5 mmから62 mm-0.27 "62100¥17,309100
A1630002959.5 mmから68 mm-0.27 "68100¥17,927100
A1630029059.5 mmから68 mm-0.27 "68A100-100
見積依頼
A1630030164 mmから72 mm-0.35 "72A100-100
見積依頼
A1630003864 mmから72 mm-0.35 "72100¥17,618100
A1630003065.5 mmから74 mm-0.27 "74100¥13,785100
A1630029165.5 mmから74 mm-0.27 "74A100-100
見積依頼
A1630003970 mmから78 mm-0.35 "78100¥18,112100
OETIKER -

167シリーズ無段階イヤークランプ

Oetiker 167 シリーズの無段階イヤー クランプは標準の耳サイズを備えており、取り付けには取り付けツールが必要です。 ステンレス鋼構造で耐腐食性があり、360 度均一な圧縮と表面圧力を保証します。 これらのイヤー スタイル クランプには、チューブをグリップする特許取得済みの PEXGrip 配管接続があり、簡単、迅速、確実に取り付けることができます。 クランプの滑りも防止します。 Oetiker 167 シリーズの無段階クランプの特別な設計は、ユニットの内周をオーバーラップおよび/または排除して、最適な漏れのないシールと完璧な真円度を提供します。 さらに、さねはぎ(溝の中にさねがある)設計により、組み立てられた部品に圧力がかかり、ユニットが接続の直径全体に繰り返し半径方向の力を加えることができます。
Raptor Supplies は、熱および振動による膨張または収縮を処理しながら、接合されるコンポーネントまたは部品への安全な接続を提供するOetikerクランプの信頼できるサプライヤーです。

形式モデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照バンド寸法耳の幅パックサイズ価格パッケージ。 数量
A167024885.3 mmから6.5 mm0.19 "6.5-505R5 x 0.5 mm4 mm100¥23,490100
A167000015.8 mmから7 mm0.19 "7.0-505R5 x 0.5 mm4 mm100¥11,127100
A167000026.8 mmから8 mm0.19 "8.0-505R5 x 0.5 mm4 mm100¥19,163100
A167000037 mmから8.7 mm0.19 "8.7-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100¥19,163100
A167000047.8 mmから9.5 mm0.197 "9.5-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100¥14,095100
A167000058.3 mmから10 mm0.197 "10.0-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100¥14,095100
A167000068.8 mmから10.5 mm0.197 "10.5-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100¥14,095100
A167024929.2 mmから10.9 mm0.197 "10.9-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100¥14,095100
A167009929.8 mmから12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100¥15,822100
A167000099.8 mmから12.3 mm0.276 "12.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥14,167100
A1670000810.1 mmから11.8 mm0.197 "11.8-505R5 x 0.5 mm5.5 mm100¥14,095100
A1670249010.3 mmから12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100¥15,822100
A1670249310.3 mmから12.8 mm0.276 "12.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥14,167100
A1670001010.8 mmから13.3 mm0.276 "13.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥14,167100
A1670099310.8 mmから13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100¥14,369100
A1670001111.3 mmから13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥14,167100
A1670099711.5 mmから14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100¥15,733100
A1670001211.5 mmから14 mm0.27 "14.0-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥19,163100
A1670099912 mmから14.5 mm0.276 "14.57 x 0.6 mm-100¥16,181100
A1670001312 mmから14.5 mm0.27 "14.5-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥13,909100
A1670001512.8 mmから15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥14,520100
A1670100513.2 mmから15.7 mm0.276 "15.77 x 0.6 mm-100¥16,269100
A1670001613.2 mmから15.7 mm0.27 "15.7-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥21,018100
A1670249413.7 mmから16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥14,732100
A1670001714.5 mmから17 mm7 mm17.0-706R7 x 0.6 mm8 mm100¥19,163100
HCL FASTENERS -

ハービークリッププラスチックホースクランプ

HCLクランプのハービークリッププラスチックホースクランプは、他の同様のクランプによって加えられるクランプ力の6.6倍を適用する40つの連動する歯付きジョーを備えています。 これらのクランプは、熱/ UV安定化およびROHS準拠のナイロン338で構成されており、華氏-XNUMX度から華氏XNUMX度の範囲の温度で動作できます。 これらの高品質のホースクランプは、自動車、農業、製薬業界で広く使用されており、さまざまなヘッドの高さ、バンドの幅、バンドの厚さがあります。

形式モデルバンド幅頭の高さ個数サイズ範囲厚さ価格
AHC-A-PA66-BK4.2 mm8.3 mm30005.6 mmから6.5 mm1.4 mm¥59,620
AHC-AA-PA66-BK4.5 mm9.9 mm25006.5 mmから7.9 mm1.6 mm¥52,746
AHC-BB-PA66-BK4.5 mm10.9 mm20009.2 mmから10.3 mm1.7 mm¥43,186
AHC-B-PA66-BK4.6 mm9.3 mm20007.9 mmから9.2 mm1.6 mm¥42,453
AHC-C-PA66-BK5.8 mm12.2 mm100010.2 mmから11.8 mm1.7 mm¥22,977
AHC-D-PA66-BK6.1 mm12.9 mm100012.0 mmから13.8 mm1.7 mm¥24,807
AHC-CC-PA66-BK6.4 mm12.8 mm100011.5 mmから13.4 mm1.8 mm¥23,991
AHC-J-PA66-BK6.4 mm14.2 mm150020.3 mmから23 mm2.1 mm¥46,168
AHC-L-PA66-BK7.1 mm12.5 mm150024.5 mmから27.6 mm2.1 mm¥120,452
AHC-H-PA66-BK7.1 mm12.7 mm500018.1 mmから20.6 mm2.1 mm¥146,379
AHC-F-PA66-BK7.1 mm12.9 mm500015.0 mmから17.1 mm2 mm¥140,559
AHC-E-PA66-BK7.2 mm13.6 mm500013.1 mmから15.1 mm2 mm¥138,370
AHC-G-PA66-BK7.3 mm12.5 mm500016.9 mmから19.1 mm2.1 mm¥143,470
AHC-K-PA66-BK7.3 mm13.7 mm150023.1 mmから26.1 mm2.2 mm¥50,626
AHC-M-PA66-BK7.4 mm13.4 mm100026.5 mmから29.5 mm2.2 mm¥36,074
AHC-96-PA66-BK8.5 mm17.4 mm50097.7 mmから102.1 mm2.6 mm¥55,614
AHC-85-PA66-BK8.9 mm17.2 mm50085.1 mmから90.6 mm2.6 mm¥49,797
AHC-Q-PA66-BK8.9 mm13.5 mm75034.3 mmから37.9 mm2.1 mm¥34,077
AHC-105-PA66-BK8.9 mm16.2 mm500105.3 mmから111.8 mm2.6 mm¥61,518
AHC-W-PA66-BK9 mm15 mm100053.0 mmから56.5 mm2.1 mm¥53,534
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4 mm100048.5 mmから53.8 mm2.1 mm¥52,724
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4 mm100028.8 mmから32.3 mm2 mm¥96,260
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7 mm60079.8 mmから85 mm2.9 mm¥55,531
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4 mm500108.0 mmから114.3 mm2.6 mm¥62,260
AHC-T-PA66-BK9.1 mm13.2 mm180044.6 mmから48 mm2.1 mm¥93,150
NITRA -

調整可能なホースクランプ

形式モデル価格
AHC-12¥1,931
見積依頼
BHC-14¥1,700
見積依頼
CHC-34¥3,245
見積依頼
DHC-38¥1,854
見積依頼
EHC-316¥1,700
見積依頼
FHC-58¥2,318
見積依頼
GHC-516¥1,777
見積依頼
形式モデル価格パッケージ。 数量
A16700110-100¥18,207100
A16700028-100¥17,779100
A16702498-100¥21,566100
NITRA -

連動ホースクランプ

形式モデル価格
AHCSS-12¥2,318
見積依頼
BHCSS-14¥1,854
見積依頼
CHCSS-316¥1,854
見積依頼
DHCSS-516¥1,931
見積依頼
EHCSS-34¥2,781
見積依頼
FHCSS-1¥2,859
見積依頼
GHCSS-58¥2,472
見積依頼
HHCSS-38¥1,931
見積依頼
形式モデルバンド幅頭の高さサイズ厚さ価格
AEZY-P-9.2-PA66-BK7.9 mm5.3 mm9.2 mm1.8 mm¥23,395
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9 mm5.8 mm13.7 mm1.8 mm¥24,937
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9 mm5.8 mm13.2 mm1.8 mm¥24,254
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9 mm6.8 mm15.7 mm2 mm¥26,235
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9 mm6.8 mm16.8 mm2 mm¥26,773
AEZY-P-17.5-PA66-BK7.9 mm6.8 mm17.5 mm2 mm¥26,986
AEZY-P-19.1-PA66-BK7.9 mm6.8 mm19.1 mm2 mm¥27,224
AEZY-P-21.1-PA66-BK7.9 mm6.8 mm21.1 mm2 mm¥28,352
AEZY-P-8.5-PA66-BK7.9 mm5.3 mm8.5 mm1.8 mm¥22,786
AEZY-P-18.0-PA66-BK7.9 mm6.8 mm18 mm2 mm¥27,088
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9 mm5.3 mm9.5 mm1.8 mm¥23,565
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9 mm6.8 mm20.8 mm2 mm¥27,567
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9 mm6.8 mm22 mm2 mm¥28,838
AEZY-P-22.1-PA66-BK7.9 mm6.8 mm22.1 mm2 mm¥28,900
AEZY-P-22.6-PA66-BK7.9 mm6.8 mm22.6 mm2 mm¥28,933
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9 mm6.8 mm23.1 mm2 mm¥28,968
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9 mm6.8 mm23.6 mm2 mm¥29,002
AEZY-P-25.8-PA66-BK7.9 mm6.8 mm25.8 mm2 mm¥29,929
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9 mm6.8 mm28 mm2 mm¥31,193
AEZY-P-10.0-PA66-BK7.9 mm5.3 mm10 mm1.8 mm¥23,667
AEZY-P-11.4-PA66-BK7.9 mm5.6 mm11.4 mm1.8 mm¥23,871
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9 mm5.3 mm8.9 mm1.8 mm¥22,983
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9 mm6.8 mm17.1 mm2 mm¥26,884
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9 mm5.6 mm12 mm1.8 mm¥24,146
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9 mm5.6 mm12.5 mm1.8 mm¥24,303
FIMCO -

ホースクランプ

形式モデルサイズ価格
A50510221 / 2 "¥314
B50511143 / 8 "¥223
DIXON -

イヤークランプ

形式モデル価格
A0305R¥256
見積依頼
B515R¥226
見積依頼
C123¥113
見積依頼
B210R¥147
見積依頼
B286R¥165
見積依頼
A0811R¥278
見積依頼
A0507R¥269
見積依頼
B331R¥179
見積依頼
D1021¥321
見積依頼
D1009¥278
見積依頼
C1517¥361
E1922¥453
見積依頼
B241R¥156
見積依頼
A1720R¥405
見積依頼
C198R¥147
見積依頼
F286¥122
見積依頼
B396R¥199
見積依頼
B113R¥122
見積依頼
A2023R¥453
見積依頼
F396¥156
見積依頼
C1315¥244
見積依頼
E2225¥523
見積依頼
D1029¥326
見積依頼
B145R¥136
見積依頼
B123R¥122
見積依頼
DIXON -

無段階イヤークランプ、7/16インチ、304ステンレス鋼

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
989CE7BGR¥269
詳細を参照してください。
DIXON -

無段階イヤークランプ、9/16インチ、304ステンレス鋼

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
999CE7BGV¥274
詳細を参照してください。
DIXON -

ピンチオンクランプ、両耳、亜鉛メッキ鋼、3/8インチサイズ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
811CE7BGM¥217
詳細を参照してください。
DIXON -

無段階イヤークランプ、9/32インチ、304ステンレス鋼

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
983CE7BGP¥269
詳細を参照してください。
DIXON -

無段階イヤークランプ、3/8インチ、304ステンレス鋼

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
986CE7BGQ¥269
詳細を参照してください。
12

イヤークランプ

イヤークランプは、 あごのはさみ 配管、製造、食品および飲料の加工および製造用途でのホース、パイプおよび付属品の接続用。 Raptor Supplies は、Oetiker、Dixon、Oferta モーター クランプ、および HCL ファスナーのスチール、ナイロン、ステンレススチールのイヤーホース クランプを幅広く提供しています。
オエティカークランプ ワークピース全体に均一な表面圧力と圧縮を実現する 360 度のデザインが特徴で、しっかりとしたグリップを確保します。 さらに、取り付け時のクランプの緩みをなくすためのインターロックが組み込まれています。
イヤースタイルクランプ HCL のファスナーは、医療、ハイドロマッサージ、自動車、農業作業に最適です。
Dixon イヤースタイルクランプ 内蔵のスプリングアクションにより、クランプが緩むことなく呼吸できるようになります。 これらのイヤークランプは、100 ~ 5000 個の範囲で多数のピースが用意されています。 Raptor Supplies.

あなたが使用します

これらのイヤークランプは幅広い機能を備えており、鉱業、農業、自動車、暖房と換気、食品と飲料、分注システム、灌漑、化学薬品、配管作業などの低圧から高圧の用途に役立ちます。 これらの亜鉛メッキ / ナイロン / ステンレス鋼構造のイヤー スタイル クランプは、ゴム ホース、プラスチック チューブ、電気ケーブル、溶接ホースとともに使用されます。

特徴

エティカー イヤークランプ:

  • Oetiker 2イヤースタイルのクランプは、中圧で薄壁のインサートリングで、グリップを強化するためにダブルイヤーデザインになっています。
  • 360 度均一な圧縮を提供し、ホース周囲の表面圧力と一定圧力を提供するため、熱や振動による膨張や収縮の処理に適しています。
  • これらのクランプは、防食性能を確保するために亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼構造になっています。
  • これらのイヤークランプのワンピース構成は、確実で不正開封防止のシールを保証します。
  • これらのOetikerイヤースタイルクランプには、ホースの損傷を防ぐためにバリ取りされたエッジが付属しています。
  • さらに、それらは、熱膨張または振動によって引き起こされるある程度の弾性を提供するのに十分な柔軟性を備えており、それにより、接合されるコンポーネントまたは部品のサイズの変化に対応する。
  • を含む選択されたモデル 167シリーズ 無段階クランプには、特許取得済みのPEXGrip配管接続があり、チューブをつかんで簡単、迅速、安全に取り付けることができます。 それらは、半径方向の力を連続的に加えることによって圧力を加える溝内舌の設計を提供します。
  • Oetiker の調整可能なクランプの目に見える変形機能は、PEX チューブをコーヒーや自動販売機のプラスチック継手に接続する際に適切に閉じられた証拠を提供し、さまざまな公称直径に調整できます。
  • エティカー 片耳クランプ 長いチューブやホースをサポートするのに理想的です。 それらは、クランプアセンブリをスポット溶接する代わりに、機械的インターロックを使用して、閉鎖要素の周りの酸化速度を低減します。

オフェルタモーター イヤークランプ:

  • これらのOfertaMotor無段階クランプは、露出面での酸化反応を低減するAISI304ステンレス鋼構造を備えています。

ディクソン イヤークランプ:

  • Dixon の無段階イヤークランプは、振動や圧力、あるいは温度変化による材料の収縮に対して保持することができます。 これらには、クランプが緩むことなく呼吸できるようにするためのスプリングアクションが組み込まれています。
  • このイヤースタイルクランプの滑らかなインナーバンドデザインはホースの損傷を防ぎ、タングイングルーブデザインは360度のシールを保証します。

HCL ファスナー イヤークランプ:

  • HCL Fasteners のナイロンおよびプラスチックのホース クランプは、高圧用途でもパイプ、ホース、ケーブル、チューブを締め付けて固定できるように設計されています。
  • ブランドの ハービークリップ モデルには、他の同様のクランプと比較して、XNUMX倍のクランプ力を発揮するXNUMXつの連動する歯のあごがあります。

動作メカニズム

規格と承認

  • Oetikerイヤースタイルクランプは、耐食性と耐久性を確保するためのDIN EN ISO9227国際規格に準拠して設計されています。
  • Oetikerホースクランプおよびアクセサリは、環境衛生および欠陥のない、クランプの優れた性能に関するIATF 16949:2016およびISO 9001:2015規格の要件を満たしています。

よくある質問

ホースクランプを適切に配置する方法は?

ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、そのほとんどは、ホースとチューブ/パイプ継手を適切に取り付けるために同じプロセスに従います。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられると、ホース クランプはホースの端に向かって配置され、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースができます。

クランプを締めるにはどうすればよいですか?

クランプを締めるには、片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がスリーブ保持部にスライドするようにします。 次に、レンチまたはドライバーでドライバーを時計回りに回して、ドライバーにあるネジ山がクランプのスロットにかみ合うようにします。 クランプがホースの周りでしっかりと締められるまで、ドライバーを回し続けます。

イヤークランプのサイズを決める方法は?

フィッティングに取り付けられたホースの外径 (OD) を分析して測定するだけです。 そして、ホースの外径がクランプのクランプ範囲のほぼ中央になるようにホースクランプを選定してください。

Oetikerクランプは再利用可能ですか?

Raptor Supplies Oetikerも提供しています 無段階ロープロファイルクランプ 自然界で再利用可能です。 それらは複数回開いて取り付けることができ、半径方向と軸方向の両方に取り付けることができます。 Oetikerのロープロファイル、ユニバーサル、スクリュー&プロファイルクランプも、本質的に再利用可能です。

Oetikerクランプをどのように取り外しますか?

Oetikerクランプの取り外しには、回転式またはボウルノーズカッターやサイドカッターなどの工具を使用できます。 ただし、回転カッターは、クランプの切断中にホースを改ざんまたは損傷する可能性があるため、お勧めしません。

1イヤークランプと2イヤークランプの違いは何ですか?

Oetiker 2イヤークランプは、1イヤークランプと比較してクランプ範囲が広くなっています。 これらの2つのイヤークランプは、高いクランプ力を提供し、ホースの収縮および伸長中にバネ効果を生み出します。

Oetikerはどのような種類のクランプを提供していますか?

Oetikerは、以下を含む幅広いクランプを提供しています スクリュー、耳、春、ワイヤー、 ウォームギア とプラスチッククランプ。

耐腐食性が強化されたイヤー クランプのタイプはどれですか?

クランプはステンレス製で耐腐食性があります。 したがって、これらのクランプを屋外環境で使用することを楽しみにしている場合は、ステンレス鋼製のものを選択する必要があります。

イヤークランプとウォームギアクランプの違いは何ですか?

ウォーム ギア クランプは締め付けにネジを使用するため、圧力が均等に分散されない可能性がありますが、イヤー クランプには圧着機構があり、より均一で確実なシールを提供します。