入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンド幅 | 0.27 " |
耳の幅 | 1.4 mm |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 2.9 mmから3.3 mm |
サイズ参照 | 3.3 |
タイプ | 1耳 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 11.3 |
船幅(cm) | 7.8 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300001 | 3 mmから3.5 mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥15,207 | |
15300002 | 3.3 mmから4.1 mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | ¥7,541 | |
15300054 | 3.7 mmから4.6 mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | ¥13,723 | |
15300003 | 4.1 mmから5.1 mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥19,781 | |
15300055 | 4.6 mmから5.6 mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥20,090 | |
15300004 | 5.1 mmから6.1 mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥19,781 | |
15300005 | 5.6 mmから6.6 mm | 0.27 " | 6.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥7,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。