入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
バンド素材 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
バンド幅 | 0.27 " |
耳の幅 | 6.5 mm |
材料 | ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400 |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 11.3 mmから13.3 mm |
サイズ参照 | 13.3 |
タイプ | 1耳 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 11.3 |
船幅(cm) | 7.8 |
原産国 | US |
A. PEX (架橋ポリエチレン) パイプを圧着することは、時間の試練に耐える高速かつ確実な接続を実現するためのより良いオプションです。 ただし、ホースや配管の接続や取り外しが頻繁に必要な場合は、PEX 配管をクランプすることもできます。
A. イヤークランプのサイズを決定するには、ホースを継手またはパイプに取り付け、ホースの外径を測定する必要があります。 この直径は、選択したイヤークランプのクランプ直径範囲のほぼ中央にある必要があります。
A. 1耳または片耳クランプは、ホースをすばやく簡単にクランプするために使用されます。 2耳または両耳クランプは、熱膨張または熱収縮を処理するクランプアプリケーションに最適です。
A.お客様は、サイドカッターまたはブルノーズカッターを使用して、Oetiker 13.3 mm(15300021)ホースクランプを取り外すことができます。 クランプを切断する際に取り付けられたホースを損傷する可能性があるため、ユーザーは回転カッターを使用しないでください。
モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | サイズ参照 | 耳の幅 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300000 | 2.9 mmから3.3 mm | 0.27 " | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥7,541 | |
15300001 | 3 mmから3.5 mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | ¥15,207 | |
15300002 | 3.3 mmから4.1 mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | ¥7,541 | |
15300054 | 3.7 mmから4.6 mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | ¥13,723 | |
15300003 | 4.1 mmから5.1 mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥19,781 | |
15300055 | 4.6 mmから5.6 mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥20,090 | |
15300004 | 5.1 mmから6.1 mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ¥19,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。